「アイスマン」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[冷凍]PREMIUM濃厚あいすまんじゅう 丸永製菓[冷凍]PREMIUM濃厚あいすまんじゅう丸永製菓
1,898税込2,050
1セット(83mL×5個)ほか
翌日出荷
国産の練乳を使用したコク深く濃厚なバニラアイスに北海道産大納言の小豆あんが入ったプレミアムなあいすまんじゅうです。食べ進めるごとに口に広がるまろやかな練乳の甘さとホクホクな大納言小豆の濃厚な味わいをお楽しみください。
用途本品製造工場では卵小麦大豆を含む製品を生産しています。
[冷凍]あいすまんじゅうDessert レアチーズタルト 丸永製菓[冷凍]あいすまんじゅうDessert レアチーズタルト丸永製菓
1,898税込2,050
1セット(85mL×5個)ほか
翌日出荷
クランチ入りホワイトチョココーチングでタルトのようなスイーツ感を表現。チーズのコクがあるレアチーズ風味アイスとほどよい酸味のブルーベリーソース上品な甘さの白こしあんを包みました。いつもより少し贅沢なあいすまんじゅうをお楽しみください。
用途ソース中に黒い点(種等の残片果皮)が見られる場合がございますが原材料由来ですのでご安心ください。
[冷凍]エクリプスコアイス マンゴーパッション エクリプス・フーズ・ジャパン[冷凍]エクリプスコアイス マンゴーパッションエクリプス・フーズ・ジャパン
2,798税込3,022
1セット(90mL×6個)ほか
翌日出荷
日本
用途この商品は、卵・乳成分・オレンジ・ア-モンド・りんご・ゼラチン・もも・ごま・バナを使用した設備で生産しています。
アイスマン FREEZE ARMOR 専用バッテリー TORQアイスマン FREEZE ARMOR 専用バッテリーTORQ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
FREEZE ARMOR専用バッテリー。 小型軽量なのに容量6,000mAh。
質量(g)110電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止
アイスマン FREEZE ARMOR ヘルメット TORQアイスマン FREEZE ARMOR ヘルメットTORQ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
FREEZE ARMOR FLAT BACK2専用ヘルメット。 FREEZE ARMOR FLAT BACK2に取り付けるだけで、チューブの中に冷水が巡り頭部を冷やします。
アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 TORQアイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2TORQ
19,890税込21,879
1セット
5日以内出荷
凍らせた専用ボトルや市販のペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !収納ポケット付なので作業効率もUP !タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
付属品バッテリー、チャージボトル5.0(1,000ml)、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~115肩幅(cm)32着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)41後身丈(cm)43
アイスマン FREEZE ARMOR TORQアイスマン FREEZE ARMORTORQ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
付属品バッテリー、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)36後身丈(cm)47
[冷凍]あいすまんじゅう北海道あずきマルチ 丸永製菓[冷凍]あいすまんじゅう北海道あずきマルチ丸永製菓
4,298税込4,642
1セット(5本×6箱)
翌日出荷
良質な北海道産小豆を使いとろける食感に仕上げた小豆あんをまろやかなくちどけのよいバニラアイスで包みました。優しいミルク風味とバニラの甘さが引き立ち小豆あんと相性抜群です。
用途本品製造工場では卵小麦大豆を含む製品を生産しています。
[冷凍]あいすまんじゅう北海道あずき 丸永製菓[冷凍]あいすまんじゅう北海道あずき丸永製菓
2,798税込3,022
1セット(90mL×10本)
翌日出荷
ロングセラー和風アイス!【和風アイス】発売60年を超えるロングセラーの和風アイス!【とろける小豆あん】冷凍でもトロっとやわらかい小豆あんは北海道小豆を使用【特徴的な梅鉢型】丸永製菓の本社がある福岡県の県花である梅の形をした九州名物アイス
用途本品製造工場では卵、小麦、大豆を含む製品を生産しています。
アイスG クーラーバッグ Y'sGODアイスG クーラーバッグY'sGOD
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途保冷用バッグ。材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95本体質量(g)約125持ち手寸法(mm)左右約40幅
アイスマンちょいぽけ Y'sGODアイスマンちょいぽけY'sGOD
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に本体質量(g)約188
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMANDAISHIN(大進)
10,980税込12,078
1着
当日出荷
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
アイスマンタイマーバッテリー FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンタイマーバッテリーFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷
アイスマンベスト用の専用バッテリー、タイマーモード搭載
付属品充電ケーブル寸法(mm)95×65×25充電池電圧(V)3.6
アイスマンベストプロX FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンベストプロXFUKUTOKU(福徳産業)
21,900税込24,090
1セット
予約販売
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1ブラックサイズフリーサイズ(S~6L相当)素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
アイスマンインナーベストプロ FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンインナーベストプロFUKUTOKU(福徳産業)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴムブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)
ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用 SCC JAPANケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用SCC JAPAN
12,980税込14,278
1ペア
翌日出荷
乗用車から2トン車まで対応。 アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。 走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。 振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。 約95%の日本の道路に適しています。 チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。 アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。 クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。 軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。 (※メーカーテスト結果による)
関連資料(0.46MB) (0.73MB)
ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用 SCC JAPANケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用SCC JAPAN
12,980税込14,278
1ペア
翌日出荷
乗用車から2トン車まで対応。 アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。 走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。 振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。 約95%の日本の道路に適しています。 チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。 スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416) SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。 アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。 クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。 軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。 (※メーカーテスト結果による)
質量(kg/ペア)2.5適合タイヤサイズ145R12.155/70R12.155/55R14関連資料(0.46MB) (0.73MB)
クールボディー長袖ブルゾン 9654 ジーベッククールボディー長袖ブルゾン 9654ジーベック
6,590税込7,249
1着
3日以内出荷
クール&ドライの新素材をアイスマンのイメージで 脇下の特殊カッティングが背中のメッシュプリーツロンと連動。タフな現場での激しい動きにも滑らかにサポートするスムーズアップ機能付きです。 防縮防シワ加工 速乾性抜群 消臭加工 清涼素材 吸汗性抜群
種別長袖ブルゾン素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5
クールボディー半袖ブルゾン 9651 ジーベッククールボディー半袖ブルゾン 9651ジーベック
5,990税込6,589
1着
3日以内出荷
クール&ドライの新素材をアイスマンのイメージで。 クールカラーに、ファスナーの透明シリコン引き手など細部までこだわったクールデザインが、清涼素材にマッチ。ブルゾンには半袖・長袖ともに便利な内ポケットも付いて、機能性も充実しています。 防縮防シワ加工 速乾性抜群 消臭加工 清涼素材 吸汗性抜群
種別半袖ブルゾン素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5
アイスマン HV24V大ファンセット Y'sGODアイスマン HV24V大ファンセットY'sGOD
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策にセット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個本体質量(g)約250風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
アイスマンHYBRID-AIR Y'sGODアイスマンHYBRID-AIRY'sGOD
21,980税込24,178特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109流量320-370ml/min
アイスマンHYBRID-PRO Y'sGODアイスマンHYBRID-PROY'sGOD
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×D28.5質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2V充電時間約4時間モード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5,000外径(mm)109
アイスマンAR2424Vファンセット Y'sGODアイスマンAR2424VファンセットY'sGOD
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
質量(g)330サイズ(cm)11.7×7.2×2.8
アイスマンエネチャージ Y'sGODアイスマンエネチャージY'sGOD
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
アイスマンPRO-XⅡ Y'sGODアイスマンPRO-XⅡY'sGOD
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5,200
アイスマンクールバティ Y'sGODアイスマンクールバティY'sGOD
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
アイスマンHV24大ファンセット Y'sGODアイスマンHV24大ファンセットY'sGOD
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間サイズ(mm)126×80×28
アイスマンPCMベストⅡ Y'sGODアイスマンPCMベストⅡY'sGOD
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
セット内容ベスト寸法(mm)320×350×22質量(g)約800素材TPU・プラスチック(バックル)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら