フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~6L相当)
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
1セット
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)
寸法(mm)95×65×25
質量(g)約133
電圧(V)3.6
出力携帯充電時:(USB-C)2.0A
充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)
保証期間購入日から1年間
バッテリー容量(mAh)5,200
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。
首までヒンヤリと感じさせる冷却構造
ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用
セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
本体質量(g)650
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
タンク容量(mL)1300
給水口径(Φmm)タンク:80
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。
張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。
内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。
モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。
材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジ
色クロ
サイズF
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
サイズフリー(S~LLまで対応)
材質メッシュポリエステル 100%
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書
サイズフリーサイズ
質量(g)約760
寸法H(mm)40
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)260
寸法W(mm)400
運転音(dB)強モード約45dB
電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。
材質容器材質:ポリエチレン
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に
長さ(mm)シリコンホース:170/85/465
出力ポンプ:5V/0.3A(最大)
定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)
最大流量(L/min)3
タンク容量(L)2.987
胸囲(cm)80~120
着丈(cm)51.5
バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間強:約10時間。弱:約20時間。
バッテリー容量(Ah)4.4
充電時間(時間)DC5V/2Aで約4
動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF
胴囲(cm)90.5
外径(mm)シリコンホース:4
タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100
内径(mm)シリコンホース:6
充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)
使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20
蓄電池容量(Wh)16.28
バッテリー寿命約500回
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。
張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。
内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。
モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。
材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジ
色クロ
サイズXXL
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生
み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った
CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ
トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に
凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策
にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。
脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比)
手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業
セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル
材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム
色クロ
サイズF
質量(g)1070(バッテリー装着時)
胸囲(cm)95~115
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20
肩幅(cm)25
着丈(cm)41.5
充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)
モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
アイスマンベスト用の専用バッテリー、タイマーモード搭載
付属品充電ケーブル
寸法(mm)95×65×25
充電池電圧(V)3.6
ICWベストプロX用のチャージボトル、2本入り。何度でも使用することが可能。
冷凍時の膨張による変形を抑える補強バーを搭載。
衝撃に強いハードタイプ。
別売りのエネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトル2本と保冷剤を入れて現場に持っていけば、1日使用することができる。
用途ワークアイテム(クーラー)。
材質ボトル/ふた:ポリエチレン・内ふた:シリコーンゴム
色色展開なし
サイズF
1個(2本)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
PCM(相交換物質)宇宙服の技術を応用して、外気温の急激な変化から体を守る為に開発された温度調節機能に特化した新素材です。通気性・凍結性・可動性に優れた商品です。通気性:PCMのブロック間にAIRスペースを確保することで蒸れを解消します。またファン付作業服と併用することでAIRスペースに風が吹き抜けより快適に使用できます。凍結性:PCMブロックが26℃をキープ。26℃以下を維持すれば自然再生します。可動性:PCMブロックを独自の配列・配置することで可動性UP。
用途お仕事、スポーツ、レジャーに
材質生地 TPU バックル プラスチック
サイズフリーサイズ
質量(g)約800
使用時間(分)約120
本体サイズ(mm)約350x320
冷却温度(℃)26以下(氷水:約45分・冷凍庫:約90分・冷蔵庫:約120分)
1着
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
関連キーワード