20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【生地表面にプリント加工を施しより個性を高めたリーズナブルモデル。オンオフ問わず様々なシーンに対応します!】。ミニリップストップの折柄を採用し、薄手生地でありながらも引き裂き強度を高めています。生地裏側にはアルミコーティングを施しUVカット率99.8%以上の高い遮熱整を発揮。衣服内の温度上昇を抑えます。背面衿ぐり部分の特殊構造により、安定した首もとからの風の排出を実現(特許出願中)。衿上端にシリコンワイヤーを配し、立ち衿状態をキープします。ジャケットタイプにはドット迷彩プリントを、ベストタイプには杢調柄プリントをそれぞれ施し、よりデザイン性を高めています。
混率(%)ポリエステル100 仕様縦ファスナーつき胸ポケット/肩周り空気の流出を防ぐアームホールゴム/保冷剤用ポケット
1着
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)AIR CYCLONE SYSTEM ワークジャケット (服単品)
【より丈夫なナイロン素材を使用した高品質モデル。異彩を放つデザイン性があらゆるシーンを演出します!】。ナイロン糸を使用し、薄手生地でありながらも一定の強度を確保。生地裏側にはアルミコーティングを施しUVカット率99.8%以上の高い遮熱性を発揮。衣服内の温度上昇を抑えます。背面衿ぐり部分の特殊構造により、安定した首もとからの風の排出を実現(特許出願中)。衿上端にシリコンワイヤーを配し、立ち衿状態をキープします。ブランドロゴプリントを大胆に施し、よりアクティブ感を高めたデザイン性を発揮。
セット内容服単品 混率(%)本体:ナイロン100、裏メッシュ:ポリエステル100 仕様縦ファスナーつき胸ポケット/袖ポケット/保冷剤用ポケット
1着
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

半袖フードジャケット快適ウェア。シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用 種別半袖ジャケット 混率(%)ポリエステル100
1着
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途イベントや軽作業に最適 セット内容服のみ 材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル100 加工撥水
1枚
4,290 税込4,719
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

大胆な切替をデザインコアにしたスポーティスタイルと実用性を高める両脇ファン配置と大型フードを融合させワークスペックながらデイリーシーンでも活躍できるスタイリッシュフーディ
1着
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能 素材ポリエステル100%
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スポーティにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。
混率(%)ポリエステル100 生地タフタ
1着
4,400 税込4,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。滑り止めフード付き。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首)、アームホール高品質ニットパイピン、右胸・両脇ファスナー付きポケット、空気の流出を防ぐ裾ゴム仕様、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用 種別フードベスト 混率(%)ポリエステル100
1着
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【生地表面にプリント加工を施しより個性を高めたリーズナブルモデル。オンオフ問わず様々なシーンに対応します!】。ミニリップストップの折柄を採用し、薄手生地でありながらも引き裂き強度を高めています。生地裏側にはアルミコーティングを施しUVカット率99.8%以上の高い遮熱整を発揮。衣服内の温度上昇を抑えます。背面衿ぐり部分の特殊構造により、安定した首もとからの風の排出を実現(特許出願中)。衿上端にシリコンワイヤーを配し、立ち衿状態をキープします。ジャケットタイプにはドット迷彩プリントを、ベストタイプには杢調柄プリントをそれぞれ施し、よりデザイン性を高めています。
セット内容服単品 混率(%)ポリエステル100 仕様胸部ビッグポケット/ペン差しポケット/保冷剤用ポケット
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両脇ファン配置とハーネス対応仕様の半袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様充電回数:約500回 セット内容P119 ペルチェベスト、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書 寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15 質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー:186 出力Type-A DC5V 3.0A(MAX) 混率(%)(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100 プレート寸法(mm)45×45 入力Type-C DC5V 3.0A(MAX) 充電時間約4~5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)
1セット
16,800 税込18,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。 大型マルチポケットで収納力があります。 反射材使用しています。 軽量です。
用途物流業 材質ポリエステル100%
1着
6,490 税込7,139
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服
セット内容服のみ 材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単 タイプ男女兼用
1枚
4,690 税込5,159
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)(ファン)38 質量(g)(ファン1個あたり)約100 ファン外径(Φmm)102 動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時) アズワン品番64-8517-99 モーター寿命(時間)約5000
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)