硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01
仕様オートクレーブ可能
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)133×133×52
使用温度範囲(℃)-196~121℃
収納本数(本)100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
EPとECPの組合せセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP(ポリプロピレン)
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
Φ0.05~Φ10.00用
仕様●コード番号:119-0168178
アズワン品番67-4842-73
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬度は全てHRC58以上になります
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
仕様●呼び寸法:9.005mm●長さ(呼び寸法1.005~10.005):50.00mm●許容差(呼び寸法1.005~10.005):±1μm●真円度(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●直径不同(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●コード番号:119-0169552
アズワン品番67-4843-10
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番543-1787
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)2.045
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
適合径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番409-7436
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)4.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●呼び寸法:10.00/9.97mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
アズワン品番65-4158-45
1本
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●トビ寸法(mm):0.1●呼び寸法(mm)/セット内容:15.00、15.10~19.90、20.00●セット本数:51
アズワン品番65-4038-88
1セット
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
EPシリーズを0.05トビに組み合わせたピンゲージセットです。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
ガラス付ケース。
仕様●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
アズワン品番65-4224-59
1セット
¥499,800
税込¥549,780
17日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)83
奥行(mm)207
収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
関連キーワード
1
2
次へ