30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済。
30°段影法、等角投影法を描くことができます。
仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k)
タイプヨコ型
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
紙厚(g/m2)60
紙質上質紙
罫5mm方眼通し罫
製本はぎ取り式
5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42
サイズA3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類建築記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類機械仕上記号
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)78×156×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類矢線記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です
材質特抄上質紙
罫10mm方眼
坪量(g/m2)64
A3判の工作用紙。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ノーコートボール紙
色表面:白色、裏面:グレー
サイズA3判
筋力を高める、マッスルトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
仕様推奨張力:20~30(lbs)
材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボン
色グリーン
サイズグリップ:G5
質量(g)平均150
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
体幹を鍛える、マルチトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
仕様推奨張力:20~30(lbs)
材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボン
色ブルー
サイズグリップ:G5
質量(g)平均118
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
カードサイズの3枚セットです。ポケット・ペンケース・システム手帳に入ります。
仕様●仕様:JIS文字アイソメ付●サイズ(mm):60×97×0.5●材質:IR樹脂●重量(g):5●入数:3枚
アズワン品番65-2176-76
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
長めのストレートシャンク、そしてケン付きですので、ワームやイソメ等に最適です。ラージアイによりセッティングも簡単です。
エサを装着してラインを結ぶだけで釣りができる、ジグヘッドスタイルのショアゲーアイテムです。ワームではなかなか釣れない場面でも、イソメやオキアミ等の生エサを使えばウハウハの爆釣なんてことも!天秤仕掛けのように投げて底をズルズル引いてきてもよし、岸壁の際をゆっくり落とし込んで中層の魚を釣るのもGood!様々な場所でマルチに使いやすく、ある意味最もお手軽ともいえるショアゲーのニュースタイルです。
用途釣り、針
1枚(5本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
エサを装着してラインを結ぶだけで釣りができる、ジグヘッドスタイルのショアゲーアイテムです。ワームではなかなか釣れない場面でも、イソメやオキアミ等の生エサを使えばウハウハの爆釣なんてことも!天秤仕掛けのように投げて底をズルズル引いてきてもよし、岸壁の際をゆっくり落とし込んで中層の魚を釣るのもGood!様々な場所でマルチに使いやすく、ある意味最もお手軽ともいえるショアゲーのニュースタイルです。
用途釣り、針
1枚(4本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
エサを装着してラインを結ぶだけで釣りができる、ジグヘッドスタイルのショアゲーアイテムです。ワームではなかなか釣れない場面でも、イソメやオキアミ等の生エサを使えばウハウハの爆釣なんてことも!天秤仕掛けのように投げて底をズルズル引いてきてもよし、岸壁の際をゆっくり落とし込んで中層の魚を釣るのもGood!様々な場所でマルチに使いやすく、ある意味最もお手軽ともいえるショアゲーのニュースタイルです。
用途釣り、針
1枚(4本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
エサを装着してラインを結ぶだけで釣りができる、ジグヘッドスタイルのショアゲーアイテムです。ワームではなかなか釣れない場面でも、イソメやオキアミ等の生エサを使えばウハウハの爆釣なんてことも!天秤仕掛けのように投げて底をズルズル引いてきてもよし、岸壁の際をゆっくり落とし込んで中層の魚を釣るのもGood!様々な場所でマルチに使いやすく、ある意味最もお手軽ともいえるショアゲーのニュースタイルです。
用途釣り、針
1枚(5本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
※ アイソメット、CL40など冷却水を巻上げる冷却方式の精密切断機用に原液で使用します。 。※ 巻き上げ式の精密切断機に原液で使用してください。 。※ 切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。 。※ オイルベースの 切削液 です。
容量(L)0.95
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
関連キーワード