筋力を高める、マッスルトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
仕様推奨張力:20~30(lbs)
材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボン
色グリーン
サイズグリップ:G5
質量(g)平均150
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済。
30°段影法、等角投影法を描くことができます。
仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k)
タイプヨコ型
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
紙厚(g/m2)60
紙質上質紙
罫5mm方眼通し罫
製本はぎ取り式
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類楕円
仕様楕円:25°、36°16′、45°、60°
材質IR樹脂
寸法(mm)150×300×0.75
質量(g)25
1枚
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
体幹を鍛える、マルチトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
仕様推奨張力:20~30(lbs)
材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボン
色ブルー
サイズグリップ:G5
質量(g)平均118
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42
サイズA3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。
サイズA3
罫5mm方眼・ブルー刷り
枚数50
紙厚(g/m2)75
縦(mm)420
横(mm)297
紙質上質紙
行数(縦)76
行数(横)52
1冊
¥949
税込¥1,044
当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
37穴、 35°16'
種類楕円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)115×230×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
種類総合楕円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)115×230×1
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5
材質IR樹脂
質量(g)5
種類英数字記号
関連キーワード