一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途再生ゴム、防音等に。
材質再生ゴム
色黒
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質NR(天然ゴム)
色黒
使用温度範囲(℃)-50~70
耐摩耗性に優れたゴムロール巻きです。海外製の為、ゴムの臭いがします
材質天然ゴム
幅(mm)1020
厚さ(mm)1
質量(kg)約20
長さ(m)10(誤差あり)
使用温度範囲(℃)-25~70
アズワン品番64-8942-79
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
長さ(mm)2400
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)2400
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)2400
寸法(Φmm)5
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM
長さ(mm)2400
厚さ(mm)2
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
シリコン溝型を2.4Mカットし使いやすくした商品。
材質Si(シリコンゴム)
長さ(mm)2400
幅(mm)5.9
厚さ(mm)8.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード