不織布製のディスポ白衣です。
マジックテープ付で着脱が容易です。
用途研究作業・汚れ作業、工場・施設などの見学者用として
色白
仕様マジックテープタイプ
材質ポリプロピレン
タイプ使い捨てタイプ
サージカルマスクに防臭効果の高い活性炭シートを加えた4層構造の高性能マスクです。
用途工場、工事現場、清掃作業など、臭いがきつい現場、ホコリ対策にも
トラスコ品番819-2869
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン
質量(g)250
縦(mm)90
横(mm)175
細菌ろ過効率(BFE)95%以上
耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
用途汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策に
色オレンジ
仕様使い捨て用
材質ポリプロピレン
質量(g)141
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
不織布にポリエチレンコーティングを施しております。
防水仕様です。
体毛の脱落防止や異物混入を防ぎます。
粉じん対策にも使用できます。
用途水まわりでの作業や油汚れの作業に
色白
特性防水
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
トラスコ品番819-2868
質量(kg)1.5
幅(cm)21
長さ(cm)45
1セット(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送
トラスコ品番819-3424
セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー
材質RDPプラスチック
質量(kg)7.1
色オレンジ、赤
耐荷重(kg)453.6
高さ(cm)16
幅×長さ(mm)406×1828
1セット
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
仕様ひも付
材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
色水色
高さ(mm)495
タイプブーツ型
適合サイズ(cm)22~29
滑り止め効果あり
1袋(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。
通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色白
サイズフリー
仕様使い捨てタイプ
トラスコ品番819-2889
種別つなぎ
材質ポリプロピレン
質量(g)180
規格JIS規格
適合規格JIS T 8115適合品
股下(cm)78
機能通気性、スプレー防護
適応身長(cm)170~185
適応胸囲(cm)136
1着
¥499
税込¥549
当日出荷
完全防水タイプのエプロンです。
使用後は首の後ろの切れ込みから破り、簡単に破棄できます。
食品衛生法適合品です。
用途汚れ作業や水まわりの作業に
色水色
サイズフリー
仕様食品衛生法適合品
トラスコ品番819-2870
種別エプロン
材質ポリエチレン
質量(kg)2.5
幅(cm)97
着丈(cm)130
1セット(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下
規格RoHS
適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)
通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
アンテナ本体に内蔵
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps
周波数(GHz)無線:2.4帯域
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様使い捨て用、個包装
トラスコ品番819-3422
材質ポリプロピレン
色水色
質量(g)470
耐荷重(kg)150
幅×長さ(mm)600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
用途汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策に
色オレンジ
仕様使い捨て用
材質ポリプロピレン
質量(g)130
通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。
材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
色水色
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に
トラスコ品番819-3421
材質レーヨン不織布、ポリエチレン
質量(kg)6.08
色白
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)0~50
保証期間5年
光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)(最小PCS値差異)25
耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
肌に優しい不織布を使用し、感染症対策・防災備蓄用としてご使用いただけます。1週間前後の連続使用を想定した作りで、通常シーツより強度が高いため、アルコールスプレー等で除菌しても破れにくい仕様です。
1箱(60枚)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格L
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
不織布製のディスポ白衣です。マジックテープ付で着脱が容易です。
用途研究作業・汚れ作業。工場・施設などの見学者用として。
トラスコ品番819-2872
材質ポリプロピレン(PP)
色白
サイズM
タイプマジックテープ止め
胸囲(cm)平置き60
着丈(cm)100
1箱(50着)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。
発じんや毛髪の脱落を防ぎます。
大き目の作りで、髪の長い女性にもおすすめです。
用途食品工場、製造工場などでの作業に
色ホワイト
サイズフリー
トラスコ品番819-2867
材質ポリプロピレン
質量(g)500
1セット(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。
マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色白
サイズフリー
仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプ
トラスコ品番819-2890
セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)
種別つなぎ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)370
質量(g)210
規格JIS規格
適合規格JIS T 8115適合品
股下(cm)78
機能通気性、スプレー防護
適応身長(cm)170~185
適合サイズ(cm)(靴)22~29
適応胸囲(cm)136
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせてあり防水性能を持っています。
用途食品加工工場や水まわりの作業、その他作業に
色ホワイト
トラスコ品番819-2871
種別エプロン
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)500
幅(cm)63
着丈(cm)74
1セット(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工場や作業現場での汚れを防ぎます。撥水効果があります。靴底に滑り止め加工を施してあります。
用途工場や作業現場などでの床汚れ防止。
適合靴サイズ:22~29(cm)
トラスコ品番689-1158
材質ポリプロピレン(PP)
色ライトブルー
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
XTとはx-ray translucentの頭文字です。
X線使用下では半透明に透けるため、診断を妨げにくくなっております。
シームレス設計により、液体が入るのを防ぎ、二次感染リスクを軽減します。
外側から中央に向かい傾斜がついており、傷病者が収まりやすくなっております。
用途救護、搬送
トラスコ品番819-3423
材質RDPプラスチック
質量(kg)6.3
色オレンジ
耐荷重(kg)453.6
幅×長さ(mm)406×1828
1本
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
目付の厚いポリエチレンフィルムでできており、繰り返し使える強度を持ったディスポーザブルのブーツカバーです。
下部底面には広範囲に強力な滑り止めエンボス加工を施してあります。
不織布製のブーツカバーなどに比べ非常に頑丈な作りとなっており、やや大きめの作りのため、ブーツを履いたまま楽に装着できます。
完全な防水性能を持っており、様々なシチュエーションで使用することができます。
用途汚れ防止
色透明
特性防水
材質ポリエチレン
仕様ブーツ型、滑りにくいエンボス加工
トラスコ品番819-2866
高さ(mm)450
質量(g)700
適合サイズ(cm)(靴)22~29
1セット(20枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
撥水素材のディスポストレッチャーカバーです。両側にポケット付きですので、簡単に素早く取り付けることができ、ズレも防止します。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(mm)500×1800
松吉医科器械コード24-4954-00
1パック(100袋)
¥31,080
税込¥34,188
翌々日出荷
マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時
色白
仕様マストガードA-102、X線防護衣
適合JIS T 8115適合品
セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別つなぎ
材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。
とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
耐水度は1000mm以上です。
SF生地で出来たツナギ服です。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム
質量(g)230
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
機能耐水性、スプレー防護
JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品
ITC-65Plus本体にケーブルとACアダプターが付属しています。PCのCOMポートに接続します。読み取ったバーコードデータはCOMポートからシリアルデータとして入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ローコスト、ハイパフォーマンスCCDスキャナ、数多いいCCDキャナ市場で、読取が良いと評判の67mmスキャナです。業種、用途を選ばず、様々の分野で利用されていますが、特に携帯電話の液晶に表示されたバーコード読取では、他に類を見ないほど高い読取精度を発揮します。ITC67A本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本
材質ABS
質量(kg)約7.8
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65
折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65
松吉医科器械コード24-6348-00
1個
¥105,710
税込¥116,281
5日以内出荷
吸水・防水素材のディスポストレッチャーシーツです。感染防止に役立ちます。
材質レーヨン不織布・ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
松吉医科器械コード24-4955-00
1パック(10枚×5袋)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
タッチ式CCDバーコードリーダーです。タッチ式バーコードリーダーは、バーコードに近接させて読み取りを行います。バーコードからある程度離して読取ることも可能です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ