21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100 通信方式1.9GHz 画素数23万 モニタ3.5型TFTカラー
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100 通信方式1.9GHz 画素数23万 モニタ3.5型TFTカラー
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター付親機JK-1MD ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了 ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能) ・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能) ・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯 ・プレストーク機能(通話ボタン長押) ・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話 ・解錠ボタン押下による電気錠の解錠 ・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯 オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる カメラ付玄関子機 JH-DA ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂 形状親機・子機:壁取付型 親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー 質量(g)親機:約460、子機:約190 使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60 消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W 出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク) 電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給 撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170° 液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数親機:23万画素 適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話 最低被写体照度(Lux)子機:約5 カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

スマートフォンがあれば外出先でも安心 宅配ボックス連動録画で安心な生活 洗練されたデザインと質感
電源電圧(V)AC100 画素数115万 モニタ7型TFTカラー
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

スマートフォンがあれば外出先でも安心 宅配ボックス連動録画で安心な生活 洗練されたデザインと質感
電源電圧(V)AC100 画素数115万 モニタ7型TFTカラー
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

モニター付親機とモニター付ワイレヤス子機と充電台とカメラ付玄関子機のセット
備考(カメラ付玄関子機)防塵・防まつ性
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1秒1コマのなめらか映像
仕様(通信可能距離)親機まで見通し約100m/1.9GHz周波数帯 電源AC100V電源プラグ式 機能2.4型カラー
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

非常事態をお知らせするインターホン モニター付親機の非常ボタンを長押しすると、玄関と室内に非常事態を知らせます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)子機:96.8×128.8×32.5、モニター:135×180×22 モニターサイズ3.5型カラー
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。 持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。 2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式 機能タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷





DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 動画あり
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m 電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
エコ商品
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給 防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

関連カテゴリ