「アイホン sbm-1e」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
子機側での呼出操作による呼出/通話 受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下 材質ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン 質量(g)約400 備考1局用 方式(呼出)電子音(プー) 電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源) 消費電流(mA)最大50(親機1台使用時) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g)【親機】約410【子機】約280 消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等 質量(g)約210 電源電圧親機から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 動画あり
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m 電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売) 電源AC100V/電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W 電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 型番TSA-220) 連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約15 通信可能距離(m)見通:約100 音色チャイム音:3種類 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
12,331 税込13,564
当日出荷

キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約350 直流抵抗282Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
エコ商品
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約410 備考3局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計3台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容親機のみ 付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)500(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80 抵抗(Ω)(直流)618
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」 スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応 光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ 質量(g)約527 音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101) 質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4 液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行 音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切 機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送 最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ 付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)530(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
3,598 税込3,958
当日出荷