開きやすく、持ちやすいエンボス加工。コンパクトで便利な三角パッケージ入なので、最後の1枚まで、ワンタッチでカンタンに取り出せます。袋の表面にエンボス加工を施すことで、取り出しやすさ、持ちやすさ、開きやすさがアップ。環境保護に配慮し、燃やしても有毒ガスは発生しません。マチ付。
材質ポリエチレン
寸法(cm)35×25×厚さ0.0008
耐冷温度(℃)約-30
寸法(mm)350×250
厚さ(mm)0.008
1箱(100枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
材質ハイデンポリエチレン
ティッシュペーパーのように1枚1枚取り出せて、 最後の1枚まで無駄なくお使い頂けます。360度、どの方向からでも取り出せます。
清潔に食品の包装ができ、食品以外の包装にも便利に使えるキッチンラップ。コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。可燃性で有毒ガスを発生しません。マチ付きポリ袋ミニタイプ。冷凍・冷蔵庫での食品や料理の保存に。そのまま熱湯に、解凍・蒸す・温める。電子レンジでの食品や料理の解凍に。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約25×11(マチ4)×厚さ0.0009
耐冷温度(℃)約-30
寸法(mm)約250×110(マチ40)
厚さ(mm)0.009
1箱(30枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
用途食品の保存や冷凍に。
寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350
厚さ(mm)0.01
色半透明
材質ポリエチレン
タイプマチ有
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐冷温度(℃)-20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) よくある商品Q&A(0.2MB)
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
こんなお得な商品も!

キッチンポリ袋 ポップアップ式
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
取り出しやすいピックアップ方式のボックスで、食品の保存・冷凍に便利なポリエチレン製の袋です。
材質ポリエチレン
色半透明
厚さ(μm)10
1セット(10枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
冷凍保存から解凍まで!Wジッパーで密封性UP!。コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。開閉時に音のするジッパーで、音と感触でしっかり閉められます
。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約18×20(22)×厚さ0.006
耐冷温度(℃)約-30
寸法(mm)約180×200(220)
厚さ(mm)0.06
1箱(15枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル
適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスティッシュのように1枚ずつ取り出せる極薄強化ポリ袋です。手軽に使えて重宝します。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:1000枚
材質HDPE
タイプ箱入
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル
温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)対応
国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。
冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。
湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃)110
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
寸法(mm)260×390
耐冷温度(℃)-30
1袋(80枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様レジン注入工法
使用電圧(V)600以下
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
色黒
材質シリコーンゴム
特性防水性
火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。
材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
色黒
関連キーワード