20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 質量(g)5400 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)266 運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h)500 連続加湿時間(時間)10 タンク容量(L)5 切タイマー2・4・8時間 動作温度(℃)5~35 電源コード(m)1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」 パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。 大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L)3.5 連続運転時間(h)10(ミスト最大時) 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積8畳(目安) 保証期間1年間 直径×高さ(cm)19×26.7 最大加湿量(mL/h)320 加湿方式超音波
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300 タイマー時間2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm)300×330×707 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)32(タンク満水時) ランプ(UV)1 消費電力(VA)86 加湿量(mL/h)1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク) 仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg)7.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む) 機能通電ランプ付 適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42 保証期間お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 取扱説明書(1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
欠品中

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 動画あり
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L)12.0(6.0×2個) 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348 加湿方式気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL)【加湿】150 連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2 質量(g)130 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式超音波加湿器 噴霧量(mL/h)30 給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W)2.5 付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)加湿器
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個 仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 ホワイト コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12 イオンナノイーイオン 機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型) 質量(空タンク時)(kg)約9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410 フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385 適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳) 電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円 連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時) 運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌) タイマー2・4時間(切タイマー) 騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29 フィルター交換目安約10年(120ヵ月) 待機電力(W)約0.3 加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
59,900 税込65,890
欠品中

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS 質量(g)160 材質(フィルター)レーヨン不織布 寸法(cm)10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 加湿量(mL/h)30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)1.0 仕様アロマ対応 質量(kg)0.65 消費電力(W)18 適合床面積木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安約0.5円/時 連続加湿時間(時間)約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3枚)
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W)26 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安約0.7円/時 連続加湿時間(時間)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。 FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。 湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。 加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 シルバー 仕様(加湿ユニット数)4 材質SUS304 外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず) 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2 コード長さ(m)2.5 ランプ(UV)2 消費電力(VA)260 加湿量(mL/h)3000
1台
559,800 税込615,780
29日以内出荷