25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(g)2800 電源AC100V 定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W 電源コード(m)1.6 機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー 風量調整3段階 運転モード3段階(ターボ・標準・節電) センサー感知範囲上下方向:60°/左右方向:90° 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【省エネ】 スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターです。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 シーンに合わせて好みの暖かさ(600/1200W)に切り替えできます。 コンパクトなサイズ感でオフィスのデスクの足元やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 転倒した場合は自動で電源OFF。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)2700 電源AC100V 寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413 定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz) 適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで 風量調整2段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】 電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。 オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。 人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5 濃木目 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置 暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで 暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで 運転モード3段階(ターボ/標準/静音) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) 人感センサ検出距離(m)約2 人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200 寸法(mm)約175×191.5×371 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール コード長さ(m)約1.8 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 動作時間人感センサー:90秒/5分/10分 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。 45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 寸法(mm)約175×191.5×371 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)1200 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
ネイビー 消費電力(W)1200/650 切替式 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.0×14.0×38.0 取扱説明書(1.23MB) (1.16MB)
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大風量加湿セラミックファンヒーターの別売フィルターです。
交換目安約1年半(1日8時間使用の場合) 対応機種JKC-125D1-H、JKC-125D1-W、KJKC125D1-W、ACHHM12A
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg)1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5 運転モード弱/強
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2 材質ABS、PP、SWRH72A、鉄 ホワイト 質量(g)2200 コード長さ(m)2m 定格消費電力(W)最大1150 ケース入数3台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分 ケース容量(L)86.1
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

アイリスオーヤマふとん乾燥機 衣類乾燥袋M
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。 すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。 普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。 形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。 使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
ホワイト 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400 対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W)1200/650 切替式 本体質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

アイリスオーヤママルチロースター 容器付
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199 コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに 質量(kg)1.7 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262 消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400 保証期間1年間 発熱体PTCセラミック 首振り
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)