650プランターにぴったりサイズのワイヤースタンドです。(メッシュプランター足付55には使用できません)高低差をつけて立体的なアレンジを可能にします。ポリエチレンコーティングを施しているので、サビにくく耐候性に優れています。
材質スチール(表面加工/PEコーティング)
色シルバー
ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約20
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約30
花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチール
色ブラック
耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ。
材質スチール
幅(mm)262
質量(kg)約0.5
色ブラック
耐荷重(kg)8まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
内径(Φcm)約19
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!
材質スチール
質量(kg)約0.7
色ブラック
質量(g)0.7
耐荷重(kg)10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。
材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)(棚幅)25.8
厚さ(cm)2.4
最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
材質18-8ステンレス
上径×下径×高さH(mm)170×210×400
TKG品番9-0903-1301
TKG品番(2017)6-0808-2001
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合セラミック部径Φ180mm以上
材質鉄
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
ワンタッチで設置、片付けができます。 フェンスやタワー、合掌作りなどいろいろな形状にできます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、PE
材質18-8ステンレス
高さ(mm)130
径(Φmm)113
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プランターの下にセットして使用します。底面の通気性を高め草花を守ります。ナメクジなどの不快虫の発生を抑えます。排水性・遮熱性が更にアップします。
トラスコ品番364-3472
材質スチール(ポリプロピレンコーティング)
幅(mm)160
高さ(mm)35
奥行(mm)85
取付可能幅(mm)145
1組(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
トータルコーディネートを楽しめるライズシリーズです。モダンな4色展開です。スタンドと組み合わせることで立体的なアレンジを実現します。葉物菜園に最適な趣のあるプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質ポリプロピレン
草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。
材質ポリプロピレン
サイズ33型
容量(L)6.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×45
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N
材質スチール(クロムメッキ)
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質ポリプロピレン
フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。
設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。
棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。
ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。
手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。
お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途業務(ディスプレイ、陳列棚)
家庭(フラワースタンド、プランター台)
材質イレクター
色グレー
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
しっかりした形状で、どんな植物にも合う深型ベーシック鉢です。支柱が鉢の周囲に3本固定できるように紐通し穴が付いています。スリット溝付の上げ底構造なので、通気性と排水性に優れています。6号・7号・8号はガーデンアレンジスタンドと組み合わせてお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
関連キーワード