質量(g)1500
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)5000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格寿命(時間)60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)73
色温度(K)5000
電源タイプAC
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
110形2灯用
仕様器具光束 2灯・組合せランプによる
形状逆富士型
質量(g)3700
備考互換性(ランプタイプ):110形
電源AC
定格電圧(V)100-242
口金R17d
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×2438×75
灯数2灯
給電方式両側
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
質量(g)5900
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×2466×65
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
質量(g)5900
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
質量(g)5900
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
質量(g)2000
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
関連キーワード