【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75
口金E17
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)290
電球の種類LED
ラインルクス 笠付型 非調光 40形
質量(g)1500
消費電力(W)20.1~ 19.9
電源AC
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
光束(Lm)2910
グリーン購入法適合
1台
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形
色ライトグレー
質量(g)1900
消費電力(W)32~31
電源AC
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)151
光束(Lm)4680
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード