香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g
付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ
質量(g)2500
容量(L)0.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.1
方式ドリップ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292
主要材質ポリプロピレン 、ガラス
モード粉/豆1/豆2
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL。ドリップ方式
容量(mL)810
消費電力(W)650
本体質量(kg)約1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.5×28
ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー
最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。
ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。
水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。
容量(mL)650
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
付属品軽量スプーン、ナイロンフィルター
色ブラック
質量(g)900
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250
機能保温機能付き、空焚き防止機能付き
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」
シーンや人数に合わせて抽出先が選べる
煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」
はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)約2.4
色レッド(RA)
容量(mL)675
消費電力(W)650
方式ドリップ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×16.5×31.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
サーモスのコーヒーメーカーは、魔法びんと同じ真空断熱構造のポット式。ポットに直接ドリップし、中の温度を逃さず美味しさを保ちます。煮つまらず、淹れたての味をゆっくりと味わえます。マイコン蒸らし機能でおいしく抽出。ドリップ完了後は自動的にヒーターが切れる安心省エネ設計。水量計付きで、給水タンクに水を注ぐ際にわかりやすい。場所をとらない幅約15.5cmのスリム設計。電気を使わず保温できるので経済的。割れないステンレス製で、氷を入れてのアイスコーヒーも簡単。中せんを付けたままドリップできます。ワンタッチレバーでらくらく注げます。内まで洗える中せんで衛生的。
容量(L)0.63
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
材質ポット本体/ステンレス鋼 中せん、コーヒーメーカー本体、ドリッパー、計量スプーン/ポリプロピレン パッキン/シリコーン スイッチ/ABS樹脂 底板/亜鉛メッキ鋼板 底板足/エラストマー
質量(kg)2.1
色ブラック(BK)
消費電力(W)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×24.5×36
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
色ステンレスブラック
消費電力(W)800
本体質量(kg)4.1
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
耐熱ガラス製。キメの細かなネルを通してゆっくり濾過されたコーヒーは、 豆本来の持つ酸味、渋味、苦味、コクが失われません。珈琲粉は中挽きをご使用ください。ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器にひた して冷蔵庫で保管してください。
材質本体/耐熱ガラス グリップ・紐留め・ハンドル/天然木 紐/革製 ネル部/綿 ネルフレーム/ステンレス スプーン/ポリプロピレン
煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能
取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン
適合フィルター1×4
種別3-10杯用
質量(kg)1.7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345
機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止
アズワン品番65-0420-56
1台
¥13,988
税込¥15,387
当日出荷
全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.2
色シルバー
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
ひと目で分かる目盛つき「水タンク」
コーヒーカップ1~4杯(540mL)※1杯約120mL
色ブラック(BA)
容量(mL)540
消費電力(W)650
方式ドリップ方式
本体質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×15.5×23
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。
ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能)
操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。
コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。
電源モニター スイッチランプ付き。
最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2
仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml)
付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色)
色ブラック+シルバー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃
コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード)
定格消費電力(W)800
本体質量(kg)約2
フィルターナイロン(フィルター脱着式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
適合本体EC-TC40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ)
付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1
寸法(mm)約255×180×325
質量(kg)約1.8
色ブラウン
消費電力(W)400
電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218
バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)240
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
色ホワイト
容量(mL)1000
消費電力(W)700
本体質量(kg)3.4
操作タッチパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38
口径(Φcm)7
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
方式専用部品
材質(ネル部)綿、(グリップ)天然木
関連キーワード