ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。
仕様電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信
付属品リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1
質量(g)2600
電源AC100V(50/60)HZ
定格消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×131×367
消費電力量(Wh)55
アンテナ地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1
画面サイズ24型
画素数1366×768
省エネ基準達成率(%)120
取扱説明書(67.25MB)
待機電力(W)0.5以下
音声出力3W+3W
LAN設定LANポート(RJ45)×1
チャンネルタイプ地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます
付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1
アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1
画素数3840×2160
HDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)
録画方式別売HDDが必要
チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
【32インチ】【Wチューナー】。ありのままの色彩美。見たままの、自然な色合いを再現したハイビジョン液晶TVです。アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、豊かで繊細な色彩をありのままに再現。自然な色だから、目にもやさしい。VAパネル採用で明暗のコントラストを忠実に再現。微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。地上波・BS・CS対応。選べる番組の幅が広がります。豊富な接続端子で外付けHDDやレコーダー、ゲーム機などさまざまな機器を接続して使えます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用)
色ブラック
質量(g)4190
定格消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)732×180×477
電源電圧(V)AC100
スピーカー2チャンネル、5W+5W
画面サイズ32型
画質ハイビジョン
画素数1366×768
入出力端子アンテナ端子:地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1AV入力:3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)HDMI端子:HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2、ARC対応(HDMI 2)HDMI対応入力解像度:480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN:LANポート(RJ45)×1(※データ放送用)USB(録画専用):USB2.0端子×2
発売年2022年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。
カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。
新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。
ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。
HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
付属品電源コード、リモコン、B-CASカード
色ブラック
画質ハイビジョン
バックライト直下型LEDバックライト
チューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー
USB端子数:1(録画専用)
番組のジャンルに自動で最適化させる機能。スポーツやニュース、映画など、最大13種類のジャンルに分けて、自動調節する。トリプルチューナーが内蔵されているので、2つの番組を同時に予約する事が可能。特番など見たい番組が複数あっても見逃すことなくお楽しみ頂けます。4Kチューナーが内蔵されているため、接続や機器設定が不要録画も1つのHDDで保存可能です。
用途オフィスの会議室、宿泊施設、飲食店など。
質量(kg)29
色ブラック
端子種別【注力端子(アンテナ端子/HDMI端子/ARC対応・HDMI端子/HDMI対応入力解像度/音声出力/LAN/USB(録画専用)/サービス用端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1/HDMI(Ver2.0標準規格)×3/HDMI2/480p、720p(60Hz)、1080i(60Hz)、1080p(24Hz、30Hz、60Hz)3840×2160p(24Hz、30Hz、60Hz)/3.5mmステレオイニジャック×1/光デジタル音声出力×1/LANポート(RJ45)×1/USB3.0端子×1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1673×370×1042、画面:165×928×1893
スピーカー(チャンネル/音声出力)2チャンネル/10W+10W
画面サイズ75V型
画素数(水平×垂直)3840×2160
パネル4K
TVチューナー地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー対応/BSデジタル:BS100~BS999/110度CSデジタル:CS001~CS999/BS4K:001~499/110度CSデジタル4K:500~999/チューナー数(地上デジタル/BS・110度CSデジタル4K:500~999)
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色ブラック
使用工具プラスドライバー2番
耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座
材質難燃樹脂
色ブラックフレーム/ガンメタリック
質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネルハイビジョン
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
待機電力(W)0.5
音声出力8W + 8W
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
質量(g)約5
タイプ耳かけ
種別簡易マスク
形状カップ型
対象花粉等
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプ耳かけ
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)
質量(g)11700
耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150
角度調整範囲左右35ずつ
対応インチサイズ32型~55型
VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。
付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード
適合HDR 10/HLG
色ブラック
Wi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56)
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。
棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。
ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。
耐震実験済みで、安心設計です。
※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。
※外部機関にて耐震試験を実施済みです。
すべての環境での耐震性を保証するものではありません。
高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
寸法(mm)700×391×1382
質量(g)17810
材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)
高さ調節40段階(テレビ)
適合サイズ65インチまで、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)。・Chromecast built-in。スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画。Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio。高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)。・HDR対応。より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利に。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768
付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1
質量(kg)約4.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)
画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)
取扱説明書(20.12MB)
パネル2K
発売年2023
チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
AV機器やDVDなどを見せずに収納できる、アッパータイプのボックステレビ台です。
背面には、配線タップを収納できるスペースがあります。
お部屋のインテリアに合わせて選べるよう、ブラック・ウォールナットの2色から選べます。
寸法(mm)1450×400×360
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、強化ガラス
積載荷重(kg)全体43
適合サイズ~65型(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります
幅(cm)145
耐荷重(kg)全体43
ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(録画専用×1/汎用×1)
グリーン購入法適合
サウンドシステムレグザパワーオーディオ
音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM
チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
シンプルなデザインのAVボードです。
オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。
中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。
4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5
幅(cm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488
適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
テレビに合わせたジャストサイズ。テレビにぴったりのサイズだから、場所を取らず、お部屋ひろびろ。
くつろいで見やすいロータイプ。ソファに座ると、目線が少し下がった自然な状態に。
目が疲れにくく、ゆったりくつろげます。収納も配線もすっきり。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重(kg)天板:20、底板(左右):各10、棚板:10
幅(cm)73.2
質量(kg)約8.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約732×290×372
対応インチサイズ(メーカー推奨TV)32
お部屋の空間を有効活用でき、シンプルでおしゃれなデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。ケーブルやルーター、日用品等の小物を隠して収納可能。お部屋をすっきりきれいに魅せられます。2種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(g)14020
幅(cm)905~1591
耐荷重(kg)全体:50、本体天板:20、底板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905~1591×295×313
適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。
棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。
ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。
耐震実験済みで、安心設計です。
※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。
※外部機関にて耐震試験を実施済みです。
すべての環境での耐震性を保証するものではありません。
サウンドスピーカーの設置可能です。
※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。
高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182
質量(g)22000
材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)
高さ調節32段階(テレビ)
適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
お部屋の空間を有効活用でき、高級感あるデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。4つの収納スペースでお部屋をすっきりきれいに魅せられます。3種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板, 側パイプ・取手:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)27090
幅(cm)1000~1777
耐荷重(kg)全体:68、本体天板:30、可動部天板:20、可動部棚板(左右):各5、引き出し(左右):各4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000~1777×350×410
適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
テレビに合わせたぴったりサイズ テレビの幅に合わせたジャストサイズ設計なので、お部屋がすっきり広く見えます。
くつろいで見やすいロータイプ 椅子に座っても、床に座っても、寝転がっても見やすい高さです。
たっぷり、頼れる収納力 上段にはレコーダーやHDDなどが置けるオープン収納が3箇所、下段は中央に2段のオープン収納、サイドにDVDを縦置きできる収納スペースがあります。ゲーム機や外付けHDDなどの周辺機器もまとめて収納可能。
背面収納で配線もすっきり 背面に収納スペースがあり、マルチタップやHDD等を収納できます。配線の整理に便利な配線穴とコードリール付き。
しっかり支える、安心の耐荷重 天板は板厚約3cmと丈夫なつくり。色々なサイズに対応できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
テレビに合わせたぴったりサイズ テレビの幅に合わせたジャストサイズ設計なので、お部屋がすっきり広く見えます。
くつろいで見やすいロータイプ 椅子に座っても、床に座っても、寝転がっても見やすい高さです。
たっぷり、頼れる収納力 中央にはレコーダーなどが置ける2段のオープン収納、サイドには雑誌やDVDを縦置きできる収納スペースがあります。
ゲーム機や外付けHDDなどの周辺機器もまとめて収納可能。サイドの収納スペースに配線穴があるので、気になる配線も後ろでまとめられます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
40型までのテレビに対応できるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)天板下から棚板まで:(約)182、棚板下から床まで(約)70
幅(cm)100
耐荷重(kg)(約)全体23、天板18、棚板5
天板寸法(mm)(約)1000×297
適合サイズメーカー推奨TVサイズ:40型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)
製品質量(g)7060
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×297×300
棚板寸法(mm)(約)1000×240
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
幅(cm)120
耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15
無駄を削ぎ落とし、シンプルで上品なデザインに仕上げました。
毎日を過ごす、リビングの主役にふさわしいテレビ台。
引き出し上部にはガラスを採用しモダンな雰囲気をプラス。
取っ手が見えない隠し引手設計でさらにデザイン性を高めました。
天然木の美しい木目を生かした天板で、リビングをワンランク上の雰囲気に。
ソファからテレビが見やすいアッパータイプのテレビ台です。
材質強化ガラス、天然木化粧繊維版(MDF)、プリント化粧繊維版(MDF)
無駄を削ぎ落とし、シンプルで上品なデザインに仕上げました。
毎日を過ごす、リビングの主役にふさわしいテレビ台。
取っ手が見えない隠し引手設計でさらにデザイン性を高めました。
天然木の美しい木目を生かした天板で、リビングをワンランク上の雰囲気に。
材質天然木化粧繊維版(MDF)、プリント化粧繊維版(MDF)
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2
材質難燃樹脂
色ホワイト/ガンメタリック
質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始(別売のmicroSDカード挿入時のみ)します。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。玄関子機を最大2機接続できます。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載。約5型ワイドカラー液晶ディスプレイで、従来品より見やすくなりました。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です
仕様●カメラ付玄関子機 最大画角:水平170°/垂直105°●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W (自動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W●モニター付親機 画面表示:約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4
材質難燃樹脂
色ブラック/ブラック
質量(g)(親機)550、(子機)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)152、(子機)97×(親機)30、(子機)36、×(親機)190、(子機)129
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別転倒防止ワイヤー
寸法(mm)約600
質量(g)35
材質ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅
耐荷重(kg)50
ワイヤー長(mm)600
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。
画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。
見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2
材質難燃樹脂
色ホワイト/ガンメタリック
質量(g)【親機】420、【子機】220
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6
電源【子機】モニター付親機より供給
電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129
使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50
電源タイプ電源コード式
画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ
関連資料(2.88MB)
通話方式【親機】音声交互自動切替方式
周囲湿度(%)90以下
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-40E420B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ40インチ型
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-32E320B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ型
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
50メーカー/ブランド対応のTVリモコン
テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計
置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列
番組表からもかんたん選局
動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載
メモリーバックアップ機能搭載
動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)
質量(g)約85.5(乾電池を除く)
【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-40E420B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ40インチ型
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-32E320B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ型
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)1.1
関連キーワード
1
2
3
次へ