2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニミストアイロン
エコ商品
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし) 材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工 ホワイト 質量(g)約185 消費電力(W)25 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63 周波数50/60Hz アズワン品番65-0530-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン
エコ商品
とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml) 質量(g)約770 タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126 電源コード(m)約1.8 機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃ コードあり タンク容量(mL)約200 温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃ 消費電力(VA、W)100-980、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式滴下式
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷