ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
8日以内出荷
レギュレーターストーブ(ST-310)とメスティン(MESS-1)のお得なセット。【レギュレーターストーブ】外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。【メスティン】さまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。アルミ製の軽量コンパクト設計。煮る、炊くなどアウトドアクッキングを楽しめます。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(レギュレーターストーブ)通常:17×15×11、折りたたみ時:14×7×11、(メスティン)14×7×11
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約5.5
色マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×368×382
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約100
ガス消費量(g/h)約152
適合ボンベイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式ガス缶:マグネット方式
火力調節ON/OFF式
発熱量(kW/h)約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×420
1台
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
コンパクトに持ち運べるアウトドア用ストーブ。
丈夫で錆びにくいステンレス素材で、組立て式。
ストーブとして、調理用コンロとしても使える。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×15.5
質量(g)440
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
すぐにぽかぽか!急速加熱。厚めクッションと面状ヒーターで地面からの冷気を軽減。遠赤外線ですぐに温まる日本製の面状薄型ヒーターを採用。まとめやすいゴム紐付き。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。ヒーターを取り外せば夏場でも使用可能。スポーツ観戦、釣り、キャンプ、イベント、レジャーなどに最適。
用途アウトドアやレジャーなどに。キャンプ/バーベキュー/お花見/運動会/イルミネーション/テラス席/お花見/観光/車内/ドライブ/冷え対策/USB電源/スポーツ観戦/釣り/あったかグッズ/持ち運び/ポータブル
材質クッション本体/収納ポーチ:ポリエステル/発泡ポリエチレン/アクリル、面状ヒーター:PET
色ベージュ
質量(g)約180
電源USB
設定温度(℃)ヒーター:約40-50
USBケーブル(m)約1.5
厚さ(cm)クッション:1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×38×1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
2つの扉から薪や炭のつぎたし可能、脚は2段階高さ調節可能、煙突は3段階高さ調節可能。
ネジ不要で、脚を広げるだけで簡単に組み立てができます。
網サイズ(mm)約255×230
セット内容本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1
外径(Φmm)約100(煙突)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×265
質量(kg)10(セット)
高さ(mm)約440/685(焼き面まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時)
材質本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)
使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]
使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】。従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場!。従来のフッ素樹脂加工タイプ。カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです!。コーティング無しのソリッドタイプ。ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです)。フタと本体をロックできるベイルハンドル。ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です!。今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました!。また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です!。L字ハンドルがワンタッチで脱着可能!。カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません!。水切り穴。フタには水切り穴を装備しております!。パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません!。ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能!。アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です!。風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。
質量(g)カップ:約230/ストーブ:約105/リッド:約70
寸法(cm)14×10.5×11 (スタッキング状態)
スマートに賢く使え、スマートに収納。燃料や用途に合わせて炭受けの高さが3段に調整可能。ゴトクとアミがセット。
材質本体・炭受け・ステンレス網・ゴトク・アミ・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
空気の対流を促進して燃焼効率を高め短時間で着火できます。
2重構造で底面が直接地面につかず、直火ができない場所で焚き火や炭起こしが可能です。
重ねてコンパクトに収納できるので携帯性が抜群です。
用途アウトドアや災害時に。
寸法(Φ×高さH)(cm)約13×18(組立時)、約13×7(収納時)
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)4.1
機能耐震消火装置付き
材質特殊合金
質量(kg)8.5
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551
点火方式マッチ点火
暖房出力(kW)2.68
保証期間お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
BBQ、焚火、薪ストーブの火おこしに。ピンポイントに送風可能。
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)16×20
長さ(mm)110~480
質量(g)40
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チタニウム製の折りたたみ可能なストーブです。軽く簡単に折りたためます。持ち運びに便利なメッシュの収納ケース付
寸法(Φ×mm)110×47
質量(g)13
収納時寸法(mm)84×29×50
アズワン品番62-7040-69
1個
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
超軽量、最高品質のステンレススチールを使用したコンパクトに分解収納できるストーブです。エスビット固形燃料は勿論、エスビットアルコールバーナーも使用可能です。4個のパーツに分解後は付属のナイロンポーチに収納しても厚さわずか10mm、重さ93gです。又ポーチにはエスビット固形燃料を一緒に収納することもできます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×110×10(収納時)
質量(g)93
アズワン品番62-7040-70
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
煙突効果と二次燃焼で燃焼効率を高めたウッドストーブ。
多彩なオプションパーツを組み合わせて様々な使い方が可能です。
網サイズ(mm)約240×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×220×280
質量(g)2300
材質本体・炭受け:ステンレス鋼、バーベキューコンロ・ゴトク・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
収納時寸法(mm)約370×380×厚さ80
セット内容本体1、炭受け1、目皿1、バーベキュー網1、ゴトク2、収納バッグ1
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
アウトドアシーンに合わせた5つの用途に使えるかまど型の煙突ストーブ。※組立にはプラスドライバーなどの工具が必要です。
材質本体・ツバ・扉・脚部:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、バーベキュー網・目皿・ハンドル・組蓋:鉄(クロムめっき)、煙突:ステンレス鋼
寸法(mm)本体サイズ:(約)外径360×高さ550、網サイズ:(約)360×360
質量(kg)約6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×550×950
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
アクリルボア仕様で冬でもポカポカ。丈夫な牛床革を使用。作業用からアウトドアまで幅広く使用可能
用途建設。土木。重機操作。造船。アウトドア。DIY
材質【樹脂部分】床革(牛)【内側】アクリルボア
サイズF
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)28
HK500専用パーツ・ラジエター装着時に使用します。
材質真鍮
色ブラス
幅(cm)2.6
高さ(cm)11.5
奥行き(cm)11.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
段をとりながら煮炊きができます。防災用やアウトドアにもご利用いただけます。
用途煙突付き。
材質スチール
質量(kg)(約)35
寸法H(mm)1280
寸法D(mm)375
寸法W(mm)480
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。灯油がこぼれても染み出さないように防水下皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。高さの低いストーブ用に面ファスナーで固定できる内蓋を付属。
用途ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。ストーブケース ストーブ 収納 アウトドア キャンプ ストーブアクセサリー
材質表面:ポリエステル、本体:発泡ポリエチレン、インナー:EVA、底面:ターポリン
色ブラック
レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
付属品専用ケース
質量(kg)0.35
タイプカセットガス式
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11
使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
耐久性、耐水性に優れたコーデュラ生地使用。灯油がこぼれても染み出さないように内装底皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。便利なモールシステム付きでお好みに合わせてカスタムできます。底面は水汚れに強いターポリン仕様。適合参考機種:。(Mサイズ)トヨトミ レインボーストーブシリーズ、パセコ WKH-3100、テソ電器 アルパカ、スノーピーク タクード (Lサイズ)コロナ SL-6623、アラジン BF-3912
用途オフシーズンの保管用や屋外での持ち運び用に。ストーブケース/バッグ/収納/石油ストーブバッグ/キャリーバッグ/収納ケース/保管/キャンプ/アウトドア/ゴミ箱/ごみ箱/ダストバッグ/ストーブ専用バッグ/汎用/石油ストーブ
材質表生地:ポリエステル コーデュラ610D、底面:ターポリン
電源不要なエコストーブファン!
ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります!
石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです!
ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。
電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます!
「ゼーベック効果」とは?
ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。
このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。
静音性の高いアルミ5枚羽採用!
3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします!
天板が熱くなるストーブなら使用可能!
上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます!
安心安全のガード付き!
不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き!
省エネで電源いらず!
ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.0
色ブラック(BK)
消費電力(W)0(電源不要)
作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210
安全装置本体ガード付き
機能電源不要型ファン
電気代の目安約0円/h
1台
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
段をとりながら煮炊きができます。防災用やアウトドアにもご利用いただけます。
用途市販の煙突用106mm用をお買い求めください。
材質スチール
質量(kg)(約)30
寸法H(mm)900
寸法D(mm)510
寸法W(mm)380
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
レギュレーターストーブをドレスアップするカラーアシストセット。ワンプッシュで点火しやすい点火アシストレバー。
ゴトクのスベリ止めと伝導熱をカバーするアシストグリップ。アシストを装着したまま収納可能。
用途キャンプ アウトドア BBQ用に。バーナーの滑り止め、デザイン性アップに。ストーブ用 カラーアシスト。ズレ防止 安定 耐風 おしゃれ。
適合機種ST-310/ST-310MC/ST-310RT/ST-N310/ST-310MT ※レギュレーターランタンST-260/ST-K260にも装着可能。
材質(点火アシストレバー)ワイヤー:ステンレス、本体:樹脂、固定ネジ:スチール、アシストグリップ:シリコンゴム
寸法(mm)アシストグリップ :直径8×奥行40×長さ90
質量(kg)0.014
色ブルー
質量(g)点火アシストレバー:6、アシストグリップ :2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×40、点火アシストレバー:22×40×40
1式
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
薪ストーブと煙突を一緒に収納でき、キャンプやアウトドアへの持ち運びが便利な専用バッグ。巾着式に開口部が閉じられるので中身がこぼれにくい。
用途薪ストーブの収納袋として。収納/持ち運び/コンパクト/まとめる/シーズンオフ/保管/ストーブ
材質ポリエステル
質量(kg)0.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×40×40
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減。持ち運びに便利な取っ手付き。安定感抜群の脚部は高さ調整可能。目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP。天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製
材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス
質量(kg)1.4
使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
ハイとロー、2通りで使えるストーブガード!。屋内用対流型石油ストーブはもちろん、アウトドアに最適なポータブルガスストーブにも使えるように2種類の長さの脚を付属品にしてるので、冬キャンプにも最適です。工具不要のカンタン組み立て!ネジは全て超ネジを使用しているので組み立てる際にドライバーも必要ありません。ストーブに合わせて選べるように2色をご用意!。ストーブの色と合わせてコーディネートできるようにグリーンとホワイトをご用意しました。お色を合わせることで統一感・一体感が出て、よりおしゃれにお使いいただけます。メイドイン燕三条!三条の職人さんが1点1点加工しています。
高さ(cm)ハイ使用時:61、ロー使用時:31
秋・冬のキャンプなどのアウトドアに最適!
おしゃれなカラー塗装
炎の様子が分かる窓付き
大きな開口部なので薪を入れやすくなっています
触っても熱くなりにくいハンドル
用途キャンプやアウトドアに
枚数組蓋:4枚(前)
適合サイズ(mm)煙筒:106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×590×360
直径(mm)組蓋:最大325(前)
屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。
用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。
消費電力(W)600+900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600~2050
防水保護等級IP44
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
セット内容スマートポンプ及びボトルキャップ用 Oリング P-34、逆止弁ユニット、逆止弁用Oリング S-3、逆止弁スプリング、逆止弁ホルダー用 Oリング 13.8 x 2mm、ポンプフィルター、マルチツール、シリコングリス、ピストンパッキン
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高めるSOTOブランドの中型の風防。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。
材質ステンレス
質量(g)23×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×15×95
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
機能性・デザイン性・携帯性とマルチに活躍するスタイリッシュなハイブリッドストーブです。内側のアルコールストーブ、外側のポットスタンドはそれぞれが独立でも使用可能で、合わせて使うことで、アルコールストーブの天敵であり風を凌ぐウィンドスクリーンとしての役目も果たします。落ちている枝などの木材が燃料になるので、アルコール燃料を急に切らしてしまっても問題ありません。五徳が付いているので、調理道具も安定して設置することができます。片手に乗るほどの超コンパクトサイズなので、持ち運びもラクラクできます。
用途・ソロキャンプ、おうちキャンプ、炭火焼、直火焼き、パーティー、災害時などに。
付属品火消し蓋、収納袋+AS106:BH127
容量(mL)燃料:アルコールストーブ80
直径(Φcm)12
耐荷重(kg)5
燃焼時間(分)アルコールストーブ20
高さ(cm)8.5
収納時寸法(cm)直径9.5×高さ8.5
1台
¥8,910
税込¥9,801
5日以内出荷
クッション性がある素材で薪ストーブを保護。4つのファスナーで、開け閉めのしやすい仕様に変更しました。蓋の一部がマジックテープで止める構造なので、オプションパーツもまとめてバッグに収納しやすくなりました。
用途アウトドア薪ストーブ オーラ ver.2 専用キャリーバッグ
材質ポリエステル (クッション入り)
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×41×35(組立時)
1個
¥3,780
税込¥4,158
9日以内出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ハイとロー、2通りで使えるストーブガード!。屋内用対流型石油ストーブはもちろん、アウトドアに最適なポータブルガスストーブにも使えるように2種類の長さの脚を付属品にしてるので、冬キャンプにも最適です。工具不要のカンタン組み立て!ネジは全て超ネジを使用しているので組み立てる際にドライバーも必要ありません。冬以外にも簡易テーブルとしてお使いいただけるように木製の天板を付けました。ちょっとしたインテリアテーブルやアウトドアではローテーブルとしてお使いいただけます。ワンポールテントのセンターテーブルとしてもお使いいただけるように天板中央には穴が開いていて2つに割れるように作っています。ストーブに合わせて選べるように2色をご用意!。ストーブの色と合わせてコーディネートできるようにグリーンとホワイトをご用意しました。お色を合わせることで統一感・一体感が出て、よりおしゃれにお使いいただけます。メイドイン燕三条!ストーブガードも木製天板も全て三条の職人さんが1点1点加工しています。シーズンオフの収納時やキャンプでの使用時に片付けやすく、持ち運びしやすいように収納袋を付属しています。各パーツがバラバラにならないように1つに纏めておくことができます。
高さ(cm)ハイ使用時:61、ロー使用時:31
1個
¥33,190
税込¥36,509
3日以内出荷
ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム。日本製センサー使用。「一酸化炭素を検知しました。危険です。危険です。」と音声にてお知らせします。防塵・防滴構造(IP54相当)。一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。静音モード搭載:アラーム時にスイッチを押すと2分間音量を下げることが出来ます。バックライト機能搭載:スイッチを押すと5秒間バックライトが点灯。PEAK機能搭載:一酸化炭素検知した場合にスイッチを押すと5秒間一酸化炭素濃度の最大値を表示。故障お知らせ:本体が故障した場合に「Err」と表示します。さらに音声でもお知らせします。電池残量お知らせ機能搭載:電池残量が少なくなった場合に、LCD表示と音声やブザーでお知らせします
用途車中泊やアウトドアなどに。薪ストーブ/焚き火/キャンプ/テント/テントサウナ/コンパクト/音声/乾電池/一酸化炭素/co検知器
付属品カラビナ1個、点検用スポイト1個、取扱説明書
質量(g)90
電源単4形アルカリ乾電池×2本 (別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×2.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ