13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)アルミローテーブル大
エコ商品
ギア重量を減らしたアウトドアに最適なテーブルです。二人で、みんなで囲んで使うのに便利なサイズ。チェアに座って使える高さで作っています。天板とフレームには耐水性と耐熱性を兼ね備え、更に超軽量なアルミ合金を採用。軽くてしっかりした作りです。
付属品本体、収納袋、取扱説明書 材質アルミニウム 質量(kg)1.45 ブラック 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×150×60 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×455×400
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ギア重量を減らしたアウトドアに最適なミニテーブルです。天板・フレームには耐水性と耐熱性を兼ね備えたアルミ合金を採用。なにより軽いのでツーリングキャンプやバックパックキャンプに最適です。地面から程よい高さとソロテントにしっくりくるサイズ感です。
付属品本体、収納袋、取扱説明書 材質アルミニウム 質量(kg)0.82 ブラック 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×60 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×340×310
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズスマカメ2 アウトドア180
エコ商品
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズf:1.70 mm F:2.0 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能IP65準拠 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm)10~∞ 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応IEEE802.3af
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

保冷・保温機能付きペットボトルホルダー内側アルミ加工により保冷・保温できるペットボトルカバー。 アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントに活躍。500mLペットボトル用。
グレー 材質外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、ヒモ/ポリプロピレン 寸法(mm)約80×80×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

トルネペットボトルカバー
エコ商品
アウトドアやスポーツにかわいいネコ柄のペットボトルカバー保冷・保温機能付内側アルミ加工付500mLペットボトル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷・保温機能付きペットボトルホルダー内側アルミ加工により保冷・保温できるペットボトルカバー。 アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントに活躍。500mLペットボトル用。
材質外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、ヒモ/ポリプロピレン 寸法(mm)約80×80×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

アウトドアに、学校や職場に。かわいい猫柄のランチバッグです。保冷機能付。
ブラック 寸法(cm)約20×35×15 材質ポリエステル、EVA樹脂、ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン 容量(L)約3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書 材質PET、ポリエステル、ABS 寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180 出力(W)(USB/DC)45(最大値) 出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX) 温度(℃)-15~70 本体質量(kg)約2.6 出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)2.5 湿度(%)5~90
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです 材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ:100 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)300
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ
エコ商品
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ペルプレン P-40B 色調 フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)190~200(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプ
エコ商品
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。 ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。 ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。 HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ハイトレル SC-753 色調ナチュラル フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)210~230(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー セット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書 質量(kg)約2.2(本体のみ) 出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口 適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102 保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間 LED最大5W(Low/High/SOS/Flash) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.62MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷