10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitsukin(三金商事)10cm枕付きエアーマット
エコ商品
寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。
付属品エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書 材質ナイロン 質量(g)780 幅(cm)68 耐荷重(kg)150(耐圧分散した場合のデータ) 長さ(cm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様の遠足等に最適です。ピクニックや遠足・運動会などで大活躍!夏の川や海などの行楽にもピッタリです。お子様にもたたみやすい1人用コンパクトサイズ。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン その他 幅(cm)60 長さ(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
389 税込428
7日以内出荷

バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。 災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。 使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。 キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書 材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS 質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3 容量(L)15(貯水可能水容量:10) 寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5 直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷


DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スタンド
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)335 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源白熱灯60W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーミケンシエアーマット
エコ商品
2箇所のバルブを開くだけでウレタンの復元力により自然に膨らむ災害時に役立つマットです。 軽量で簡単に丸めて収納できるので非常時以外にもアウトドアや車中泊などで使用できます。
材質表地:ポリエステル、中材:ウレタンはっ水加工 寸法(mm)1800×700×厚さ50 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷

空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。 独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。 姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。 ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドア用品、カー用品の収納、ホビー・DIYまで幅広く使用できます。使用しない時はネスティング(入れ子状態)でき、場所をとりません。バックル、エンブレムはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
仕様ハイパーマット表面仕上加工 材質(本体・蓋)ポリプロピレン(バックル・エンブレム)ABS樹脂 フタあり フタの種類バックル式 ネスティング
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 容量(L)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フタ(品番)352489
1缶
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YC-61D マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷