キャンプからタウンユースまで幅広く使えるアウトドアベスト。
キャンプをしたいライダーのために、胸部と背中プロテクターが装備できるポケット付き。
プロテクターをつけたまま街中を歩けるように、プロテクターの装着感を抑えました。
大型・小型のポケットを多数装備しているため、スマホからキャンプグッズまで手ぶらで持ち運びできます。
ショルダーベルトによる高さ調整で、ピッタリサイズからラフな着こなしまでシーンに合わせて調整可能。
適合プロテクター:胸部(品番:94856)、背中(品番:92824)
色ブラック
材質(表)コットン100%
収納力を備えた着るカバンは、アウトドアシーンはもちろん、タウンユースにも適しています。このマルチベストは自由に動きやすく、かばんいらずの収納力を持っているため、各ポケットにはこまごましたものを収納して快適に持ち運ぶことができます。
材質ポリエステル
色#カーキグリーン
サイズ(cm)ベスト:肩幅30 胸囲112 着丈65 、バッグ:約36×約52
自重(g)280
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。バーバリーのしっかり素材。
仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、マガジンポケット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
シリーズ41600・45600シリーズ
混率(%)綿100
機能野帳対応
生地サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
種別ベスト
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
丈夫で、着回しの方法は無限。
アクセントとなる色使いもおすすめ。
タフで摩り切れにくく、吸汗性や肌ざわりもプラスした、ポリエステル90%・綿10%の素材。
制電性を備えているため、静電気の発生やホコリの付着もしっかりとブロックします。
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
種別ベスト
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree
質量(g)約1200
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
生地ポリエステル1680D
合計17個のポケットを備える圧倒的な収納力。 。日差しから首を守る襟付き。 。ピンオンリールホルダー付き。 。タオルホルダー付き。 。背中にランディングネットを装着できるDカン付き。 。釣りだけでなくアウトドア用・防災バック替わりとしても活躍。
材質表ナイロン、裏ポリエステル
自重(g)500
キャンプからタウンユースまで幅広く使えるアウトドアベスト。
キャンプをしたいライダーのために、胸部と背中プロテクターが装備できるポケット付き。
プロテクターをつけたまま街中を歩けるように、プロテクターの装着感を抑えました。
大型・小型のポケットを多数装備しているため、スマホからキャンプグッズまで手ぶらで持ち運びできます。
ショルダーベルトによる高さ調整で、ピッタリサイズからラフな着こなしまでシーンに合わせて調整可能。
適合【プロテクター】胸部(品番:94856)、背中(品番:92824)
材質(表生地)コットン100%、(裏地)メッシュ部:ナイロン82%/ポリウレタン18%、(他裏地)ポリエステル100%
色カーキ
キャンプからタウンユースまで幅広く使えるアウトドアベスト。
キャンプをしたいライダーのために、胸部と背中プロテクターを標準装備。
SAS-TECプロテクターを採用しているため、普段やわらかく衝撃に応じて硬度変化する装着感の良いプロテクターが付属。
プロテクターをつけたまま街中を歩けるように、プロテクターの装着感を抑えました。
大型・小型のポケットを多数装備しているため、スマホからキャンプグッズまで手ぶらで持ち運びできます。
ショルダーベルトによる高さ調整で、ピッタリサイズからラフな着こなしまでシーンに合わせて調整可能。
材質(表生地)コットン100%、(裏地)メッシュ部:ナイロン82%/ポリウレタン18%、(他裏地)ポリエステル100%
色カーキ
プロテクター胸、背中
キャンプからタウンユースまで幅広く使えるアウトドアベスト。
キャンプをしたいライダーのために、胸部と背中プロテクターを標準装備。
SAS-TECプロテクターを採用しているため、普段やわらかく衝撃に応じて硬度変化する装着感の良いプロテクターが付属。
プロテクターをつけたまま街中を歩けるように、プロテクターの装着感を抑えました。
大型・小型のポケットを多数装備しているため、スマホからキャンプグッズまで手ぶらで持ち運びできます。
ショルダーベルトによる高さ調整で、ピッタリサイズからラフな着こなしまでシーンに合わせて調整可能。
色ブラック
材質(表)コットン100%
軽く着心地が良い。温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。
洗濯機で洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。
種別ベスト
質量(g)504
電源モバイルバッテリー(別売)
温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時)
連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5.5
洗濯方法洗濯機可
踵が踏めて脱ぎ履ぎがカンタン!。【男女兼用】2way仕様のクロッグスニーカー。軽量でクッション性が高く、キャンプやアウトドア、ガーデニング等にぴったり。幅広いシーンで活躍します。足囲:3E。かかと部を包み込む形状のインソールで、取り外しが可能です。
材質合成繊維(底材:合成底)
色ネイビー
足囲3E
アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト
色ブラック
サイズM
消費電力(W)7
混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。
対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ
連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7
機能発熱/防寒
設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)
保証期間1年間
コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥6,390
税込¥7,029
4日以内出荷
待望のミッドカットタイプ登場!!。ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので着用時のごわつきも最小限です。手袋をしていても着脱が簡単な仕様。またバンド裏は全面ベルクロファスナーとし密着力を高めています。PUと比較してソフトな屈曲性の牛革(PO-113/221)、マイクロファイバー(PO-885)を甲と舌に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。
形状ミッドカット
規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法セメント式
先芯樹脂製(ワイド)
BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般
サイズフリー
仕様帯電防止
材質ポリエステル100%
幅(mm)【反射材】50
質量(g)270
規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)
胸囲(cm)115/135/155
肩幅(cm)40
着丈(cm)70
胴回り(cm)115/135/155
通気度(mL/sec)235
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
機能撥水加工、エコマーク
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60)
仕様背メッシュ、背中ベンチレーション、見返し内ペン差し付
種別ベスト
材質樹脂ファスナー(引手:金属)
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
大きな腰ポケットがアクセントのベストスタイル。防水性のある2.5レイヤー素材を使用。
軽量かつ肌触りはドライタッチで快適な着心地です。タウンユースからアウトドアまで幅広く活躍します。
混率(%)ポリエステル80、綿20
仕様男女兼用
対応コントローラー
特性撥水
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファンブラック 2個
色ブラック
種別ワンタッチファンブラック
厚さ(mm)47
質量(g)103 ※ファン1個の値
寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
使い勝手の良いオーバーオールエプロン。
古き良きディテールのオーバーオールをそのままエプロンにしたオーバーオールエプロン。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
調節可能な肩ひも。中心に仕切りがある胸ポケット。ウエストにはひものズレ防止のループ付き。フロントポケット。前スリット。編み込み式のゴム製サスペンダー。後ろポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
色ブラック×ブルー
厚さ(mm)53
寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリーBTSP1
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
作業着などの上からも着用できます。
セット内容服のみ
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
裏側はチタン加工。見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。さらに日光の身体に与える影響を軽減させます。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア、ファン・バッテリー
色杢
タイプフルセット
混率(%)ポリエステル100
気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。
混率(%)ポリエステル100
セット内容服のみ
仕様アームホール伸縮テープ仕様
機能遮熱/撥水/チタンコーティング
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き
裏地チタンコーティング加工
連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒)
機能撥水/チタンコーティング/遮熱
バッテリーJIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
素材ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
色の切り替えしでおしゃれ度アップ。
アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
素材タフタ
材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。【3つのペルチェデバイス】季節よって使い分け可能な冷却・加熱の2モード。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェ(オプション)を増量して装着可能。【性能】空調ウェアとの重ね着で環境温度から約-20℃の冷却効果。【フリーサイズ】着丈も身幅も調整できるフリーサイズ。メッシュタイプで軽量設計。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
サイズフリー
胸囲(cm)約83~108
使用温度(℃)(目安)5~40
混率(%)【表地】ポリエステル100
着丈(cm)約39~51
バッテリー容量(mAh)10000
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
仕様ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材タフタ(ポリエステル100%)
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
用途ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
USB給電式のヒーター内蔵ベスト!
アウトドア・ウィンタースポーツ・野外作業に3段階の温度調整が可能Vネックに
切り替え可能
適応対象男女兼用
セット内容本体×1
材質ポリエステル、ナイロン
包装形態チャック付PE袋
寸法(mm)身丈570、身幅465
接続方式USB A
長さ(cm)約7
温度調整方法温度調整方法
定格入力5V:2A
使用時間(時間)10000mAhモバイルバッテリー使用時 高温:約6 (約50℃)、中音:約8時間 (約40℃)、低温:約10 (約30℃)
アズワン品番65-1825-42
1個
¥2,700
税込¥2,970
5日以内出荷
USB給電式のヒーター内蔵ベスト!
アウトドア・ウィンタースポーツ・野外作業に3段階の温度調整が可能Vネックに
切り替え可能
適応対象男女兼用
セット内容本体×1
材質ポリエステル、ナイロン
包装形態チャック付PE袋
寸法(mm)身丈670、身幅515
接続方式USB A
長さ(cm)約7
温度調整方法温度調整方法
定格入力5V:2A
使用時間(時間)10000mAhモバイルバッテリー使用時 高温:約6 (約50℃)、中音:約8 (約40℃)、低温:約10 (約30℃)
アズワン品番65-1825-43
1個
¥2,700
税込¥2,970
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ