2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4、調光器併用不可 取付方式ボルト取付専用・直付 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)36 首振角度(°)上方90・下方20・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)36/36/39(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)160×234×237 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可 取付方式ボルト取付専用・直付 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)21 首振角度(°)上方90・下方20・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)22(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)