23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。 材質ハイプラ(PE+PP) ブラック 適合車特殊車輌 耐荷重(t)4
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護 耐荷重(t)4 材質廃プラ(廃材プラスチック) 厚さ(mm)50 寸法(mm)410×350 質量(kg)5 適合車特殊車輌
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。 トラスコ品番207-3020 長さ(mm)400 幅(mm)350 厚さ(mm)20 材質/仕上ナイロン繊維入りゴム 質量(kg)3.2 対象4トンユニック車 アズワン品番64-8630-61
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい! ナイロン繊維入りで丈夫! アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 質量(kg)3.2 適合車4トンユニック 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ 動画あり
本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。 材質PE 寸法(mm)305×365×50 質量(kg)4 ブラック 適合車2~4トンの中型トラック
1枚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途工場。物流倉庫 材質合成ゴム
1セット(4枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。 長さ(mm)360、対応可能:330 幅(mm)300、対応可能:270 厚さ(mm)50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAR1.0 L型アウトリガー 長谷川工業 動画あり
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ合金 トラスコ品番836-9318 適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)(張り出し)約200 パイプ径(Φmm)30
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

アビルコインターナショナルクレーンパッド
素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。 取扱説明書(2.36MB)
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M20X1.51シユ 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(1.45MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.08MB) 図解NoBSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.16、BSM-840SLT-C2 電装品部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.7、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.8、MHL351 アウトリガー関係部品_No.19、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.31、BSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.7、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.31、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.31など
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X16 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB) 図解NoSSA-α1000ST パーキングレバー部品_No.5、BSD-5000L-1 第1ブーム 右部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.9、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.37、SSA-G600 噴頭部品_No.25、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.3、SSA-α600 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.22、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.22、SSA-V1000C ボンネット部品_No.21、BSM-1300L-2 第2段ブーム 右部品_No.5、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.48、BSM-1100L 第1段ブーム 右部品_No.22、SSA-α610C スロットル部品_No.31、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.10、SSA-F610 カバー部品_No.6、BSM-1020L-2 第2段ブーム 左部品_No.5、SSA-C421 ノズル部品_No.39、SSA-α601 台車(スロットル)部品_No.25など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X25
規格M10X25 部品名称6カクボルト M10X25 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.14MB) 図解NoMHL350 アウトリガー関係部品_No.14、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、GB1010ASR ブーム部品_No.12、MHL351 アウトリガー関係部品_No.103、VSM-1000 1999ネン マキトリキ(オプション)部品_No.35、MHL350 アウトリガー関係部品_No.57、SSA-α510DX 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ファンアーム部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.4、GB1010ALN ブーム部品_No.12、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.16、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.3、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.45、SSA-α510 M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.3、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.45、VSM-1000 1999ネン オイルタンク部品_No.3、VSA-310M 走行フレーム部品_No.24、VSM-1000 1992ネン マキトリキ部品_No.37、GB1010BSR ブーム部品_No.12、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.16、SSA-α500 動噴クラッチ、テンション部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、SSA-α510 動噴クラッチ、テンション部品_No.4、MHL351 アウトリガー関係部品_No.14、VSM-1000 1999ネン ヤクザイタンク部品_No.3、VSM-1000 1992ネン オイルタンク部品_No.3、VSM-1000 1999ネン ファンアーム部品_No.4、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.44
1セット(5個)
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ
部品名称ザガネ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.08MB) 図解NoMHL350 アウトリガー関係部品_No.37、MHL351A アウトリガ関係部品_No.28、MHL351 アウトリガー関係部品_No.49、MHL350 アウトリガー関係部品_No.45、MHL351 アウトリガー関係部品_No.37、MHL350 アウトリガー関係部品_No.28、MHL351 アウトリガー関係部品_No.28、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.60、MHL351 アウトリガー関係部品_No.33、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.41、MHL351A アウトリガ関係部品_No.33、MHL351A アウトリガ関係部品_No.45、MHL350 アウトリガー関係部品_No.33、MHL351A アウトリガ関係部品_No.49、MHL350 アウトリガー関係部品_No.49、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.18、MHL351 アウトリガー関係部品_No.45、MHL351 アウトリガー関係部品_No.41、MHL351A アウトリガ関係部品_No.37、MHL350 アウトリガー関係部品_No.41、MHL350 ブーム、運転台関係部品_No.40、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.40、MHL351A アウトリガ関係部品_No.41
1個
43 税込47
7日以内出荷

部品名称ストツパーツキマツバピン 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.01MB) 図解NoMFH-G353 操作関係部品_No.69、MFH-G253 操作関係部品_No.55、MHL350 油圧関係部品_No.90、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.101、MHL351 操作関係部品_No.14、MHL350 操作関係部品_No.46、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.78、MHL250 1996年 操作関係部品_No.26、MHL250 1996年 操作関係部品_No.73、MHL351A 操作関係部品_No.27、MHL351A 操作関係部品_No.14、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.40、MFH-G252-1 操作関係部品_No.55、MHL351 油圧関係部品_No.106、MFH-G252-1 操作関係部品_No.73、MHL351 操作関係部品_No.27、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.45、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.75、MFH-G253 操作関係部品_No.73、MHL351A 油圧関係部品_No.106、MHL351 足回り関係部品_No.71、MHL350 操作関係部品_No.27、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.75、MHL350 操作関係部品_No.14、MFH-P261 操作関係部品_No.45、MHL351 油圧関係部品_No.88、MHL351 操作関係部品_No.46、MHL350 油圧関係部品_No.107、MFH-G353 操作関係部品_No.73、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.89、MHL350 足回り関係部品_No.71、MFH-G353 操作関係部品_No.96、MFH-G3530H 操作関係部品_No.109、MFH-G3530H 操作関係部品_No.62、MHL350 アウトリガー関係部品_No.60、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.89、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.73、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.74、MHL351 アウトリガー関係部品_No.106、MHL351A 油圧関係部品_No.88、MFH-G3530H 操作関係部品_No.66、MHL250 1996年 操作関係部品_No.35
1個
131 税込144
7日以内出荷

規格M82ゴウ, M8 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.57MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.55、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.49、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.16、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.6、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.34、SSA-α510-110 フロントパネル,ヘッドライト,フラッシャ部品_No.5、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.40、MJI300 1997ネン カバー マーカ部品_No.14、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.34、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ マスト V,Sタイプ部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.36、SSA-α1004 送風機駆動装置部品_No.39、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.20、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.47など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M102ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムキャップ
部品名称ゴムキヤツプ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.14MB) 図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.57、MHL351 アウトリガー関係部品_No.53、MHL351A アウトリガ関係部品_No.53
1個
1,720 税込1,892
7日以内出荷

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)80×170 質量(g)40
1枚
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のび~る トーケン 動画あり
トーケンのび~る
配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準。本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。
種別昇降装置:手動式(バネバランス式) 材質移動車輛:ゴム 直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付) 表面処理溶融亜鉛メッキ 作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
1台
459,800 税込505,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)