25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質アルミ合金 トラスコ品番836-4243 適合本体JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm)85 設置寸法・幅(mm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ7 1162 天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 動画あり
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAR1.0 L型アウトリガー 長谷川工業 動画あり
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質アルミ合金 トラスコ品番836-9318 適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)(張り出し)約200 パイプ径(Φmm)30
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付けのアウトリガー 作業台使用時に左右方向の安定性アップ 加工不要で取付可能 取り付けたまま収納可能 脚立、作業台に取付でき安定感が増します。 使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4 アズワン品番65-2238-47
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷

1セット(2個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

1セット(2個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)50 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)150
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製 タイプ脚立のみ 踏ざん踏面幅(mm)50 天板寸法(mm)308×145
1個
63,500 税込69,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 天板寸法(mm)150×308 天板寸法・幅(mm)150×308
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 段数3段 脚長(m)1.08~1.28 幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84 折りたたみ寸法(mm)567×152×1105 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
1台
50,300 税込55,330
当日出荷


ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)2.3 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 段数5段 脚長(m)1.68~1.88 幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15 折りたたみ寸法(mm)672×152×1705 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
1台
59,600 税込65,560
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 段数4段 脚長(m)1.38~1.58 幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99 折りたたみ寸法(mm)620×152×1405 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
1台
55,100 税込60,610
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
欠品中

アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS認定品(日本工業規格)、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 2018年トラスコ掲載ページ7 1139
1台
109,800 税込120,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。 材質/仕上アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 正面踏ざん有効幅(mm)776~882 最大使用質量(kg)150
1脚
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個入)です。後方部2個所につけるタイプです。
用途作業時の安全対策に。 トラスコ品番856-3437 適合機種TSF、TSFCシリーズ 質量(kg)1 品名アウトリガー 2018年トラスコ掲載ページ7 1170
1セット(2個)
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷