137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 外形寸法(mm)106×106 板厚(mm)1.6
1個
149 税込164
当日出荷

用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛めっき 外形寸法(mm)106×106 JIS規格JIS C8340
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック 外形寸法(mm)108×108×3.3 材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲 種類ブランク 規格JIS C8435
1個
159 税込175
当日出荷

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 種類平カバー 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 外形寸法(mm)122×122 規格JIS C8340 質量(kg)0.18
1個
249 税込274
当日出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス 材質鋼製電気亜鉛めっき ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。 耐火壁にもご使用いただけます。
付属品遮音カバー、養生テープ付
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様M4×15 種別<Eシリーズ>ねじなし付属品 材質鋼製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.001 種類アウトレットボックス用 止めねじ 入数(個)100
1セット(100個)
899 税込989
31日以内出荷

側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
299 税込329
翌々日出荷

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
329 税込362
翌々日出荷

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) ノックがドライバーであけられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
翌々日出荷

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



伊藤電気製作所埋込用 四角アウトレットボックス
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
カバー平蓋 種類中浅型 規格JIS・JET 仕切板 寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量間柱がズレた場合のボックス位置調整が容易にできます。 (軽量間仕切り用調整固定バーにセットして使用します。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー)、平塗代カバー(フラットタイプ)付 適合軽量間仕切り用調整固定バー(KGP-130、KGP-188、KGP-230、KGP-230SB) グレー
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒) 呼び深形 側面ノックアウト22(25)×2 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷