カテゴリ

  • 空調・電設資材(147)
    • アウトレットボックス(56)
    • その他ボックス(3)
  • 制御機器(71)
  • 電気材料(30)
  • 防災用品(24)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「アウトレットbox」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルボックス DURABLEケーブルボックスDURABLE
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ドイツ製DURABLE【CAVOLINEシリーズ】の「ケーブルボックス Sサイズ」。高品質な難燃性プラスチック製収納ボックスで、電源タップやケーブル類をすっきり整理可能。両側面には通気性と取り扱いやすさに配慮したラバー加工のアウトレットスロットを備え、天面にはスマートフォン充電に便利な専用ホールを搭載。底面の大型ゴム足によって安定感も抜群なため、オフィスはもちろん、自宅のリビングや寝室など様々な場所での使用に最適なアイテムです(カラーはグレーとアンセラサイトの2色展開)。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインが魅力です。
用途電源タップやケーブル類をまとめて収納し、デスク周りや室内をすっきり整頓するためのケーブル収納ボックスです。アンセライト(グラファイト色)サイズL
ケーブルボックス DURABLEケーブルボックスDURABLE
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ドイツ製DURABLE【CAVOLINEシリーズ】の「ケーブルボックス Lサイズ」。高品質な難燃性プラスチック製収納ボックスで、電源タップやケーブル類をすっきり整理可能。両側面には通気性と取り扱いやすさに配慮したラバー加工のアウトレットスロットを備え、天面にはスマートフォン充電に便利な専用ホールを搭載。底面の大型ゴム足によって安定感も抜群なため、オフィスはもちろん、自宅のリビングや寝室など様々な場所での使用に最適なアイテムです(カラーはグレーとアンセラサイトの2色展開)。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインが魅力です。
用途電源タップやケーブル類をまとめて収納し、デスク周りや室内をすっきり整頓するためのケーブル収納ボックスです。
DisplayPort HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) ATENDisplayPort HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ)ATEN
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
VE1901AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.21湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:1.749W:8BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):3制御RS-232Cターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウトターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)解像度最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度/延長距離DisplayPort:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 4K対応:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0) 、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、規格準拠DisplayPort(Deep Color、4K)、HDCP準拠コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力DisplayPort メス×1(Black)グリーンマーク認定
HDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) ATENHDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ)ATEN
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.21( 0.46 lb )電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応距離最大:3m伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
ラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセントATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - NEMAタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定
ラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
34,980税込38,478
1台
予約販売
PE1209 ラック用電源タップ Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインアウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプEC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
3日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型ニッタン(NITTAN)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.04MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)ニッタン(NITTAN)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・外部制御用P端子付
用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002
定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
光電式スポット型感知器 1種 (露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 1種 (露出型)ニッタン(NITTAN)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途1種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65鑑定型式番号感第2020~15号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX2B-001・B2-C
光電式分離型感知器 (送光部・受光部) ニッタン(NITTAN)光電式分離型感知器 (送光部・受光部)ニッタン(NITTAN)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
自動試験対応・受光量補正機能付
その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50検知方式減光方式定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当光軸調整範囲左右10°/上下10°主材質難燃性樹脂
アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)アウトレットボックス用止めねじPanasonic(パナソニック)
899税込989
1セット(100個)
5日以内出荷
アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)ニッタン(NITTAN)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
OBセパレーター 電成興業OBセパレーター電成興業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
適合中形四角アウトレットボックス用質量(kg)0.048仕上電着塗装
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
予約販売
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~5号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック パナソニックEWエンジニアリング[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラックパナソニックEWエンジニアリング
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40アズワン品番67-5999-12
第二種電気工事士技能試験DVD アドウィン第二種電気工事士技能試験DVDアドウィン
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
一般住宅・小規模店舗等の電気設備工事に必須の資格「第二種電気工事士」の実技試験対策を盛り込んだ「見て」覚えるムービー集。 全9巻にわたって、技能試験の概要から器具の施工、電線の接続、各種技能等について解説しています。 実践的な技術を多数収録し、技能試験の雰囲気がリアルに再現されています。 工具や部品の細かい内容もしっかりと解説。 実際に技能試験を受ける雰囲気をそのまま再現。
仕様●【セット内容】●▼Series.1 技能試験はこんなカンジ●▼Series.2 施工のための準備:複線図の作成とケーブルの取扱い●▼Series.3 器具の施工:負荷器具編●▼Series.4 器具の施工:負荷器具編●▼Series.5 器具の施工:アウトレットボックス関連の施工●▼Series.6 電線同士の接続●▼Series.7 技能試験のギノウを極める:共通技能編●▼Series.8 技能試験のギノウを極める:指定工具による施工編●▼Series.9 技能試験のギノウを極める:VA線ストリッパによる施工編アズワン品番67-4747-19
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
吊りボルト用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
2,298税込2,528
1セット(10個)
7日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス
FSフリーボックス ヤマニパッケージFSフリーボックスヤマニパッケージ
12,980税込14,278
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途カップ、マグカップ用仕様パーツ数:1材質段ボール B段ホワイト
FSフリーボックス ヤマニパッケージFSフリーボックスヤマニパッケージ
13,980税込15,378
1ケース(40枚)ほか
4日以内出荷
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途カレー皿、食器セット用仕様パーツ数:1材質段ボール B段形状1枚組立式ホワイト
FSフリーボックス ヤマニパッケージFSフリーボックスヤマニパッケージ
11,980税込13,178
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途プレート用仕様パーツ数:1材質段ボール B段形状1枚組立式 1枚組立式ホワイト
FSフリーボックス ヤマニパッケージFSフリーボックスヤマニパッケージ
11,980税込13,178
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途プレート用仕様パーツ数:1材質段ボール B段形状1枚組立式 1枚組立式ホワイト
FSフリーボックス ヤマニパッケージFSフリーボックスヤマニパッケージ
12,980税込14,278
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途カップ、マグカップ用仕様パーツ数:1材質段ボール B段ホワイト
FSフリーボックス ヤマニパッケージFSフリーボックスヤマニパッケージ
13,980税込15,378
1ケース(40枚)ほか
4日以内出荷
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途カレー皿、食器セット用仕様パーツ数:1材質段ボール B段形状1枚組立式ホワイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら