21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。 吊ボルト径W3/8 トラスコ品番284-1011 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~15 許容静荷重70kg 材質/処理めっき仕上げ
1個
199 税込219
3日以内出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。 吊ボルト径W3/8 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~15 許容静荷重70~100kg 材質/処理SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 吊ボルト径W3/8 シルバー 適合フランジ厚(mm)1~25
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

アカギエイム
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 吊ボルト径W3/8 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 材質/処理SUS304
1個
2,598 税込2,858
欠品中

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 タイプ傾斜対応タイプ 材質/処理SUS304 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 材質SUS304
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具 吊ボルト径W3/8 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)7~12
1個
299 税込329
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 タイプ複合傾斜対応タイプ 材質/処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 表面処理有色クロメートめっき仕上げ
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)26 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)12 適合フランジ厚(mm)7~28
1個
849 税込934
当日出荷

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仙台銘板H鋼クランプ
RoHS
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール 適合Φ31.8mmフレーム 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~15 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
999 税込1,099
3日以内出荷