平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上電気亜鉛メッキ
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)40
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.0
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.5
寸法S(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
耐火二層管(FDP)用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法t(mm)3.2
寸法S(mm)55
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法L(mm)45
ねじ径W3/8
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
関連キーワード