21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)0.3 スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル1℃ max キャピラリーチューブ1200mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。 特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。 ステンレス(SUS304)製。
寸法t(mm)1
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm 長さL(mm)100 仕様溶接保護管 材質SUS304
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様チューブユニット(紫外線光電管) 適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB) 検出対象紫外線
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 制御出力リレー 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
3,100 税込3,410
13日以内出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。INNO製。※ベースキャリアのみでの使用はできません。各種アタッチメントとセットで使用してください。長さ700mmは取付時のバー前後の距離です。装着時はルーフから約78mm高くなります
質量(kg)7.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×1402×126 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷