743件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)60 使用電池リチウム電池CR2032×2個
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)カラー鉄下振り PB-16
鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)1.8
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)2軸コンパクトデジタル水平器
エコ商品
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~+50 角度の測定範囲(°)0~90×4 分解能0.05°(1.0mm/m) 電池単4電池×2本 モード角度°mm/m、in/F サイズ(mm)61×58×38 アズワン品番64-8493-52 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth接続
1個
8,698 税込9,568
欠品中

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番851-1460 材質アクリル樹脂 寸法(mm)70×70×17 質量(g)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm)15×25×70 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水平気泡管調整機構ネジを設け、保護カバー付き精密測定用レベルの定番品。 フレーム リブつき箱型フレーム 4面研磨仕上 表面メラミン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理 水平気泡管保護カバー 水平気泡管調整機構ネジ
気泡管(水平)ガラス型大型高感度中摺気泡管、(垂直)ブロック型樹脂製気泡管 仕様グリーン液入 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載 トラスコ品番794-4969 寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28 測定範囲0~90° 質量(g)370 使用電池単4電池×3本 表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器
エコ商品
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500 呼び寸法(mm)500 材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500 アズワン品番65-2053-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6 バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電) チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m)6 回転数(min-1[r.p.m])190 ねじ締め能力(mm)38 最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間)約3 チャック六角軸(二面幅6.35mm) バッテリーリチウムイオン 質量(g)約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155 付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂 仕様校正書発行可 寸法(mm)230 質量(g)270 精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)真鍮下ゲ振
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)糸通し穴:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理 気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm)フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に 仕様ストラップ付 寸法(mm)16×20.5×60.5 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム 仕様自己構成機能○ 付属品専用ケース 寸法(mm)50×38×150 質量(g)500 電源単三電池×2本(USBにて給電可能) 表示LED 接続Blouetooth(15mまで) 機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃)-10~+50
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100 仕様測定面強力マグネット付き 材質(本体)アクリル樹脂製 気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150 呼び寸法(mm)230 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)30×10×10 精度1.33mm/m=0.0764° 感度91′/2mm トラスコ品番410-0026 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)3.3 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットナシ
1個
899 税込989
当日出荷

マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。 マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。 日本製。
寸法(mm)85 精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内 ブラック 気泡管感度0.6mm/m=0.033°/m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
当日出荷

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)排水勾配器
エコ商品
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。 トラスコ品番249-8647 アズワン品番65-2008-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可 質量(g)80 寸法(mm)100 感度(mm/m)0.57=0.0328° 精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途墨出し。 仕様糸通し穴1mm 材質真鍮 厚さ(mm)14
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)