20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。 仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間) トラスコ品番227-4519 材質ポリオレフィン系(基材) 乳白色(半透明) 主な用途屋内用
1袋(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

抗ウイルス・抗菌フィルム「アキレスウイルセーフ」を使用したマスクケースです。〈抗ウィルス性:高い抗ウィルス性・抗菌性能〉付着したウィルス・細菌の活動を抑制します。〈速効性:早い時間で効果を発揮〉。〈安全性〉実績のある原材料を使用・各種試験で安全性を確認。
材質本体(PP)、チャック(EVA) 寸法(mm)約205×130
1箱(20セット)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。 フィルム両面に「防曇性を付与」 食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイニチ工業抗菌・消臭シート
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709 アズワン品番64-8202-30
1セット
549 税込604
当日出荷

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)120 材質OPP
1袋(1000枚)ほか
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。 フィルム両面に「防曇性を付与」 食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
1パック(100枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少! エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮! ほとんどのウイルスをカバーすることができます。 貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。 SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど 仕様はさみで自由にカット可能 付属品抗菌済シール 寸法(mm)245×174 質量(g)8 タイプ微粘着タイプ アズワン品番64-8812-36 特性貼って剥がせる 耐用年数(年)約10
1箱(1枚×5パック)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

1パック(100枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-9014・HD-9015・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514 ・HD-RX515・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915 アズワン品番64-8202-26
1枚
749 税込824
当日出荷

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム 長さ(m)30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm)210 サイズA4 テープ幅(mm)297 テープ長さ(m)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。 成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水 使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
1本(50mL)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、 サイズ(mm)約80×140 材質PET(抗ウイルスラミネートPET♯25) 透明
1パック(3枚)ほか
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■自然素材「漆喰」の機能による抗菌・抗ウイルス機能で安心! 抗菌・抗ウイルス力が高い漆喰の機能を活かした製品です。 ■常に洗浄を行うのは非常に困難なな場所に対しての接触感染対策に。 ■普段良く手が触れるドアノブや手すりに貼る事で ”接触感染”の対策ができます! ■交換目安は約半年で頻繁に貼りかえる必要なし■手間も負担も少なく経済的
用途■不特定多数の方が利用する場所の手すり等 介護施設・病院・サービスエリア・公共施設・学校 など ■貼り付け可能な素材 ステンレス / 木 / アクリル / ガラス など 【使用方法】 ■手すりなどに製品を必要な大きさに切って貼るだけ ■専門的な施工知識は不要 【交換時期】■ 約半年(1シーズン有効) ※ただし、汚れてきたら早めに交換して下さい。 寸法(cm×m)10×5 表面起毛タイプ 裏面テープタイプ(再剥離可能粘着剤) 交換目安約半年(1シーズン有効)
1巻(5m)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
透明 材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
1個(100枚)
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)