「アキレス 船底 カバー」の検索結果
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
材質ビニロン帆布製
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。
用途ゴムボート保護用。
付属品収納袋×1枚
材質ビニロン帆布
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に
人数2
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント
エスコ品番EA915R-11
材質アルミ
寸法(mm)260×380×460(H)
質量(kg)1.78
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
4人乗りゴムボート
高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:22.5
色レッド
全長(cm)265
チューブ径(Φmm)350
全幅(cm)132
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:15.5
色レッド
全長(cm)258
チューブ径(Φmm)330
全幅(cm)123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様【最大搭載人数】2人
付属品フットポンプ・リペアキットセット・他
全長(mm)2130
全幅(mm)1220
保証期間1年(本体)
総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品Oリング
適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質エコストロン(EPDM)
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)36
全長(mm)412
高さ(mm)【トランサム】418
タイプSCHJ
全幅(mm)285
全高(mm)956
方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル
乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)
ボア径(Φmm)45
エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒
始動方式手動式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000
エンジン総排気量(cm3)57
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷