厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
幅(cm)107
形状ビニールカーテン
1巻
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。
材質PVC、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。
トラスコ品番350-7842
材質PVC、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプ不燃・帯電防止
寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000
表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
1巻
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能防炎
仕様消防法施行令第4条の3に適合
形状ビニールカーテン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数27(JIS K 7201準用)
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
国土交通省認定品の不燃シートです。
用途不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。
厚さ(mm)0.27
仕様不燃性
トラスコ品番460-3028
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1950
質量(kg)21
色白(不透明)
長さ(m)30
1本
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)1830
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7123
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)1200
材質帯電防止PE
色ブルー透明
表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
特殊な導電性塗膜により帯電防止性能を発揮します。
寸法(m)50
厚さ×幅W(mm)0.1×1370
アズワン品番61-0080-32
1巻
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
色グリーン(透明)
材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.28
寸法(幅W×長さL)(cm)101×30
質量(g/m2)395
引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3
表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010
全光線透過率(%)90.8
伸長率(%)3.5
引張強度(N/cm)縦:588/横:470
RoHS指令(10物質対応)対応
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
関連キーワード