21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)35 シャンク径(Φmm)6.35 適合機種充電インパクト 材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃径(mm)7.0 トラスコ品番796-2550 適合機種充電インパクト 材質刃部:ダイヤ、特殊鋼 質量(g)8
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。 適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電着ダイヤモンドコアドリル 新潟精機(SK) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。 刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。 内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。
タイプ湿式 シャンク6.35mm六角 関連資料(1.95MB)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください) 有効長(mm)38 セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水 材質刃部:ダイヤモンド砥粒 シャンクストレート 適合電動機電気ドリル(回転専用)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クールダイヤ・アクアショット・ミストダイヤの位置決めに最適です。簡単・確実に位置決めできる便利なツールです。
用途クールダイヤ・アクアショット・ミストダイヤの位置決め。 直径(Φmm)適合:5.0~35.0用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


用途サイディング、スレート、磁器タイル 適合機種3706BSK、(3706) 径(Φmm)6
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷


屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として 有効長(mm)35.5 全長(mm)65 付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ 材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C 最大加工厚(mm)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷