こんなお得な商品も!
手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
全面に活性炭フィルターを使用しており、気になる臭い低減します。BFE,VFE,PFE99以上の高性能フィルターを使用しており、ウィルスや花粉を防ぎます。持ち運びしやすい個包装タイプ。JIS T 9001 一般用マスクの規格準拠品です。全国マスク工業会マーク付商品です。
用途ホコリやにおいが気になる作業に
形状プリーツ型(オメガプリーツ)
色グレー
構造4層
縦(cm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)17.5
ひもタイプ耳掛け
1箱
¥699
税込¥769
当日出荷
防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
色クリア
タイプポーチ型
対応機種最大16×8cmのスマホまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5
主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
色クリア
タイプポーチ型
対応機種最大16×8cmのスマホまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5
主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水仕様あり
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ABS/PVC
質量(g)約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る
背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品ネックストラップ×1
材質ABS/PVC
質量(g)35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付・防水・防塵
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 420mm内部幅 = 300mm内部深さ = 160mm内部寸法 = 420 x 300 x 160mm高さ = 457mm幅 = 367mm外形の奥行き = 183mm外形寸法 = 457 x 367 x 183mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 380mm内部幅 = 270mm内部深さ = 150mm内部寸法 = 380 x 270 x 150mm高さ = 420mm幅 = 34mm外形の奥行き = 177mm外形寸法 = 420 x 340 x 177mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 580mm内部幅 = 440mm内部深さ = 330mm内部寸法 = 580 x 440 x 330mm高さ = 670mm幅 = 510 mm外形の奥行き = 372mm外形寸法 = 670 x 510 x 372mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 520mm内部幅 = 285 mm内部深さ = 205mm内部寸法 = 520 x 285 x 205mm高さ = 550mm幅 = 350mm外形の奥行き = 225mm外形寸法 = 550 x 350 x 225mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 420mm内部幅 = 300mm内部深さ = 95mm内部寸法 = 420 x 300 x D95mm高さ = 457mm幅 = 367mm外形の奥行き = 118mm外形寸法 = 457 x 367 x 118mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 330mm内部幅 = 234mm内部深さ = 170mm内部寸法 = 330 x 234 x 170mm高さ = 360mm幅 = 304mm外形の奥行き = 194mm外形寸法 = 360 x 304 x 194mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 580mm内部幅 = 440mm内部深さ = 220mm内部寸法 = 580 x 440 x 220mm高さ = 670mm幅 = 510 mm外形の奥行き = 262mm外形寸法 = 670 x 510 x 262mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
材質(クッション)ウレタン
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)-10~80
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)-10~80
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
100%再生樹脂を使用したSDGs対応防水ケース
従来型防水ケースと比べて軽く持ち運びに最適
雨天時の使用に耐えられる生活防水タイプ
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
ロックバネ付のダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラック
防塵防水性能無し
RoHS指令(10物質対応)対応
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠
NATO規格「STANAG4280」に準拠
ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)-30~90
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
RS品番 ; 466-6115 466-6115 との使用には不向き. EL-USBシリーズデータロガー防水ケース. Lascar EL-USBデータロガーに使用するヘビーデューティ機械加工合金ケース. Lascar EL-USB-1及びEL-USB-2シリーズロガーにIP67等級を実現 光沢のある金属製 ふたにはゴム製Oリングを使用してシールド 産業環境、液体、薬品などがあるような過酷な各種用途での保護性能の強化が可能 紐につないで水槽や井戸などに沈めるための4 mm穴 外形寸法: 122 mm x 28 mm径
仕様種類 = キャリングケース併用可能製品 = EL-USB-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、高レベルな機能とモダンなデザインが融合しています。RS Pro Teknoケースは、繊細な製品を保護し、個々のフォームインレイや深絞り成形のインサートと組み合わせることで、最大限の保護が得られ、内容物を実用的に配置できます。特長と利点. . リサイクル可能なポリプロピレン製 . 見栄えがよく頑丈なロック . IML及びスクリーン印刷用の大きな装飾領域 . 頑丈なプラグインヒンジ . 安定した堅牢なケース脚 . 人間工学に基づく便利な設計のハンドル . フォームインサート . 色: グレー . 安全で簡単なスタッキングを可能にするスタッキング脚. 用途情報. RS Pro Tekno防水ケースは、医療技術、製薬、歯科、計測機器、光学及び精密機械分野に最適です。
仕様材質 = PP内部高さ = 289mm内部幅 = 434mm内部深さ = 132mm内部寸法 = 289 x 434 x 132mm高さ = 360mm幅 = 450mm外形の奥行き = 140mm外形寸法 = 360 x 450 x 140mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし色 = グレー仕切り = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。
防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。
ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)]
耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230
適合サイズW85×D12×H170mm以下
ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.87MB)
水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様●種類: キャリングケース●併用可能製品: EL-USB-1●RS品番 ; 466-6115 466-6115 との使用には不向き. EL-USBシリーズデータロガー防水ケース. Lascar EL-USBデータロガーに使用するヘビーデューティ機械加工合金ケース. Lascar EL-USB-1及びEL-USB-2シリーズロガーにIP67等級を実現 光沢のある金属製 ふたにはゴム製Oリングを使用してシールド 産業環境、液体、薬品などがあるような過酷な各種用途での保護性能の強化が可能 紐につないで水槽や井戸などに沈めるための4 mm穴 外形寸法: 122 mm x 28 mm径
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。
防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。
ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
材質ABS+PVC+スポンジ
色ホワイト
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)]
タイプポーチ
耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230
対応機種汎用
適合サイズW85×D12×H170mm以下
保護等級IPX8
ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.87MB)
水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード