仕様屋外屋内兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)349×294
本体質量(kg)2.4
ソケット口金:E26
【毎日楽しめるポイント】
糖分70%オフ(メーカーイオン飲料ミネラルアクアとの比較)
すっきりとした甘さで、おやつにも、おふろ上がりにも毎日ゴクゴクおいしく飲めます。
しっかり補給
身体に必要な水分・電解質をしっかり補給できます。
赤ちゃんが大好きなりんご味
用途糖分70%オフ
毎日のおやつ・おでかけ・おふろ上がりに
原材料ぶどう糖、塩化Na、クエン酸、クエン酸Na、塩化K、甘味料(スクラロース)、香料
1パック(125mL×3本)
¥239
税込¥258
4日以内出荷
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)3~4以上
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
糖分70%オフ
毎日のおやつ・おでかけ・おふろ上がりに
【毎日楽しめるポイント】
糖分70%オフ(メーカーイオン飲料ミネラルアクアとの比較)
すっきりとした甘さで、おやつにも、おふろ上がりにも
毎日ゴクゴクおいしく飲めます。
しっかり補給
身体に必要な水分・電解質をしっかり補給できます。
赤ちゃんが大好きなりんご味
原材料ぶどう糖、塩化Na、クエン酸、クエン酸Na、塩化K、甘味料(スクラロース)、香料
1本(500mL)
¥119
税込¥129
4日以内出荷
朝食タイムをハッピーに。
4種類(ぶどう、りんご、バナナ、オレンジ)の果汁をミックスさせた朝食に最適な飲料です。
食塩・砂糖は使用していません。
着色料・保存料・香料無添加。
用途軽くて持ち運びに便利な紙パック飲料。
飲みきりサイズの125ml×3個パック。
曲がるストローなので、お子様の飲みやすい角度で飲めます。
原材料果実(ぶどう、りんご、バナナ、オレンジ)、酸化防止剤(ビタミンC)
1パック(125mL×3本)
¥239
税込¥258
4日以内出荷
清潔さと上品さで好印象。シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK。前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
仕様オールシーズン・総裏・センタースリット・ホームクリーニング(手洗い)
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチカルゼ
性別女性用
仕様屋外屋内兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)348×258
本体質量(kg)2.2
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)278×294
本体質量(kg)2.2
ソケット口金:E26
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様屋外屋内兼用
ソケット口金:E26
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)378×258
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。
分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。
【特徴】
・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品
用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水
形状粉末
色白
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
危険物の類別非危険物
関連資料製品パンフレット(0.7MB) 使用説明書(0.67MB)
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)6000
キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種トロピカル~ジュ!プリキュア マーメイドアクアポット
種類液晶保護フィルム
特性ブルーライトカット/反射防止
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。
透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
危険物の類別非危険物
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様左右脇ポケット二重構造(右内ポケット仕切/3)、胸ポケットダブル仕様、ファスナー開き、脇ループ、アクションプリーツ、小物用二重ポケット
混率(%)ポリエステル100
生地トリコットニット
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能制菌加工、帯電防止素材、リネン対応商品
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
材質ポリカーボネート
電源コード(m)2
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
ケーブルプラグ付ケーブル
カバー色乳白色
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
適合機種トロピカル~ジュ!プリキュア マーメイドアクアポット
種類液晶保護フィルム
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個(70g)
¥889
税込¥978
5日以内出荷
医療機関向けナースコール用識別ストラップです。白・黒字の「医療用」の文字は遠くからでも容易に識別ができます。
品名医療用
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種トヨタ NSZT-Y68T C-HR / アクア / ハリアー / カロラースポーツ / ライズ / プリウス ( 9 インチ )
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ワイヤーソー・緊急ブランケット・防水ケース・コンパス・ホイッスル・多機能カード・LEDライト・ファイヤースターター・スクレーバー・ニードルペン・ナイフの11点セットです。
用途アウトドアや災害時の備えに。
収納時寸法(mm)170×110×50
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ