26,909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木目の風合いを生かした高級感のあるチョコと落ちついたナチュラルカラーのマロンの2 色からお選びいただけます。
材質塗木(木目仕上)
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

繊細なジュエリーをスタイリッシュに演出するシャンパンカラーのメタリックシリーズ。
材質塗木(マット仕上)シャンパン
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フタを逆向きに折り返すとディスプレイ用になるアクセサリーボックスです。さまざまなアクセサリーに対応できるよう、ピアス、イヤリング、ネックレスの取り付けが可能な台紙がついています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×21×117 材質 寸法(mm)台紙:77×146 仕様台紙付
1パック(10枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪ ストッパーがあるので落ちにくい。 棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。 ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。 紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々! 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える組み立て式の2wayで使える木製「傾斜タイプ」 ディスプレイ!ナチュラルな素材感のある木製!木製なので安定感があります。たっぷり展示することができます!オリジナルワークス ピアス台紙名刺サイズが36個置けます。縦置きタイプ&2つに分割した横置きタイプを自由に切り替えられる2WAYディスプレイ。高さを出したい時は縦置き。2つに分割して横に並べ展示もできます♪台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。釘やネジなど工具は一切不要で簡単に組み立てることができます(説明書付き)。分解すると約A3サイズに収納できます。手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。意匠登録出願済み。
付属品組立説明書付き 材質MDF(3mm厚,脚のみ5.5mm厚) 質量(g)2100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×420×253(組み立て時) 棚板幅(mm)30
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷


段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質ポリスチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングやピアス・ネックレスの販売に重宝します。
材質プラスチック製、布張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×2 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ディスプレー)23×16
1個
2,270 税込2,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。
材質アイアン
1個
849 税込934
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式傾斜かざり棚
人気の傾斜飾り棚がリニューアルして新登場。アクセサリー台紙を並べるのに特化したスリムなマチ幅の紙製ディスプレイ。組立簡単で持ち運びにも便利。表面に質感のある紙を使用しました。ストッパー付き。裏面には小物を置ける小窓付です。洗練された隙のない造り。強度を増した接合箇所(1段目と5段目の接合箇所を二重構造に改良。長期間使用してもより形が崩れにくい仕組みになりました)。定番カラー3色をご用意しました。
材質段ボール(1.5mm厚) タイプ組立式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×294×195(組立時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:95×18 入数2台袋入り
1セット(2台)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約920 耐荷重(kg)1段あたり:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×15.7×25.7 内寸(cm)【トレー】大:約W22.5×D13.5×H10、中:約W18.5×D11.5×H10、小:約W14.5×D9.5
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポッシュリビングレクタングルプレート
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム 質量(kg)0.277 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×13.5×1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッシュリビングスクエアプレート
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム
1個(2個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

個性的なアクセサリーを際立たせる白と黒。
材質塗木(マット仕上)
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

36組のピアス・イヤリングを飾りながら収納できるディスプレイタイプのおしゃれなクリアスタンド。
材質本体/アクリル樹脂、中敷/紙(ナイロンペーパーコーティング) 質量(g)950、1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×180×210 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する
用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース 材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA 奥行D(mm)78 棚段数(段)1
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド3列3段ディスプレー
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。 商品をより際立たせて陳列できます。
用途時計やアクセサリー、服飾小物などのディスプレイに最適。 材質アクリル樹脂 透明 板厚(mm)3
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)OA対応ピアス台紙
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます! 作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で225枚作成できます。 テスト印刷用紙2枚入
1冊(8枚×15シート)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイケーブル モノタロウ 動画あり
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド オス形状mini D-Sub15pin 変換タイプオス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液晶画面にやさしい柔らか素材、TCF不織布を使ったウェットタイプクリーナーです。乾きにくく静電気が発生しにくい素材を使用しており、繊維のマイクロクリンプが指紋やホコリを優しく拭き取ります。
用途液晶画面、パソコン画面 成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤 材質TCF不織布(レーヨン) 1枚の寸法(mm)140×130 効果保水性、耐電性 アルコール×
1本(60枚)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-DIS-103-1AU。デイスプレイやタブレットと一緒にキーボードなどのアクセサリーをマウントできる追加ブラケットです。色[カラー]:ブラック。サイズ:VESA, AMPSホールパターン。重量[グラム]:667。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inchネジx4、#8-32ナイロンナットx4
付属品#8-32×5/8inchネジx4、#8-32ナイロンナットx4 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズVESA, AMPSホールパターン 質量(g)667
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかく保水性に優れ、静電気の発生の少ない素材-TCF不織布-を使用したウェットタイプクリーナーです。力を入れずにやさしく拭くだけで液晶画面のホコリや指紋がきれいに拭き取れます。帯電防止性があり。
成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤 材質TCF不織布(レーヨン) 適合機器液晶画面、パソコン画面 RoHS指令(10物質対応)対応 効果帯電防止
1パック(15枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)300×400 ブルー アズワン品番64-0848-66 素材ポリエステル、ナイロン
1個
659 税込725
当日出荷

コクヨOAクリーナー液晶画面用
エコ商品
OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプです。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。ボトルは再生PP、キャップは再生PE
寸法(mm)縦×横×幅:80×80×170 質量(g)201 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 028
1個
1,264 税込1,390
当日出荷

机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)5 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2 アズワン品番64-0854-94
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

フローモニター 日東工器 動画あり
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル 対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 材質筐体:アルミ、プラスチック 質量(g)約45 電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時) ケーブル長(m)推奨:5以下 内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20 対象コネクタPC接続:USB Type-C 解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) ケーブル長(cm)約20 インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質スチール 質量(g)443 切替方式2:1又は1:2 出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm)W153×D115×H60.5 保存温度(℃)‐20~60℃ インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度5~40℃ 解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番64-0858-07 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトディスプレイ切替器
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。 切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。 パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台) 材質ケース/プラスチック 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス×3 取扱説明書あり 対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど) 材質スチール 温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。 取付両面テープ/スライド式 ブルーライトカット対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます] 硬度3H 透過率(%)70±5 紫外線遮断率(%)99 ブルーライトカット率約45% 付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種汎用
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

便利な引き出し付き
材質スチール・プラスチック 寸法(mm)(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235 ブラック 適合サイズ13~32インチまでのディスプレイ 高さ調節3段階(100mm・120mm・140mm) 最大荷重(kg)20
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)62 幅(mm)58 高さ(mm)13 質量(g)44 ポート数2 出力【AV】HDMI 対応OSWindows 8/8.1/10 湿度(%RH)50~90 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz 動作温度(℃)5~35 チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能あり USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷