107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質スチール・ユニクロ 寸法H(mm)68 寸法D(mm)25 寸法W(mm)21 安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能) ホワイト 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材 付属品両面粘着シール 材質半透明軟質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスアームプレート
エコ商品
木棚インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)16×16×1.6t
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスアームプレート19/19
エコ商品
木棚インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)19×19×1.6t
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パネル金具
エコ商品
材質スチール クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクスプロアLEDアレンジポスターパネル
エコ商品
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途販促ポスター・看板・演出用 定格電圧(V)100 セット内容LEDパネル本体+電源アダプター 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様一般コンセント接続用 セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 コード長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)木棚用押さえ
エコ商品
仕様ベッカー取付不可 材質スチール 厚さ(mm)3 ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLED棚下照明750mm
エコ商品
定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約220 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用 材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂 板厚(mm)(対応ガラス)5~8 ねじ規格M5(0.8P)
1個
129 税込142
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLED棚下照明300mm
エコ商品
長さ(mm)(ユニット)240 消費電力(W)1.7 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約100 全光束(Lm)約185 色温度(K)3000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8 連結数(最大)22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)フレイムレール
エコ商品
仕様木下地専用、軽量用 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED棚下照明450mm
エコ商品
超薄型コンパクトサイズ 業界トップクラスの省エネ設計
材質スチール シルバー 消費電力(W)約2.1 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約137 全光束(Lm)約260 色温度(K)5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8 連結数(最大)16本 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様ラインコンセント接続用 セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 コード長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PSF装着時振れ制御機能付き、チャンネルサポート・チャンネルペッカー用抜け止め。
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用抜け止め金具 材質SUS430 厚さ(mm)0.4 ステンレス色 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
399 税込439
当日出荷

1パック
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ロコホルン26
エコ商品
材質真鍮挽き物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ガラスガードコーナー用
エコ商品
用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材 付属品固定用両面テープ 適合3~10R 材質ソフトアクリル 厚さ(mm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ストックルーム用直付けサポート
エコ商品
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.0 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 寸法(mm)357 ホワイト 呼び350 角度(°)(腕金具)0.75アップ ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
978 税込1,076
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)ロコホルン32
エコ商品
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能 サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備 PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品) 付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm) 材質真鍮挽物 クローム タイプ軽量用 ねじピッチ(mm)1 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)アルミスラインエッジ9/3
エコ商品
仕様ブラケット装着不可 材質アルミ押出成型材 クロームカラー(クローム近似色) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POP1(POP1)リアルマグロ
エコ商品
空気を入れて膨らませるエアPOP。遠くからでも目立つのでインパクト大です!。リアルなマグロで店内にシズル感を演出します。吊下げ用の紐通しリングが付いています。
材質軟質塩ビ 寸法(mm)(膨らまし前)約1100×670×10、(膨らまし後)約1200×600×610 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ブラケットロッカー 10個入り LK
エコ商品
のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具 クローム 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ナット)真鍮 ねじサイズM3特殊ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)ストックルーム用Φ25バースチール
エコ商品
材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sバーエアコン金具
エコ商品
付属品押ねじ 適合SB-24・32兼用 材質スチール 厚さ(mm)2.3 ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)爪ボルト(ペッカー用) 10個入り
エコ商品
のみ寸14~19限定
用途ロコポイント系製品を、基礎支柱へ固定するためのジョイント用ネジ金具(ペッカーサポート用) 材質スチール 厚さ(mm)3.0t ユニクロ ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)30 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
999 税込1,099
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ガラス押さえ 10個入り
エコ商品
材質ポリカーボネート クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
599 税込659
当日出荷

Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●吸盤:ポリ塩化ビニル 寸法(mm)W22×H95×直径Φ40 開口寸法(mm)クリップ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)ペッカー用抜け止め 10個入り
エコ商品
材質SUS430 厚さ(mm)0.5 ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
439 税込483
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)アルミラインエッジ9/2
エコ商品
材質真鍮押出成型品 長さ(mm)2750 寸法(mm)2750 ステンカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)フレイムレールフックキーパー
エコ商品
仕様FM-4R・FM-6R専用 材質PE ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)