材質紙
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ組立式
アクセサリー用 組立式 10枚入り
色白無地
タイプフタ:キャストボール(裏白)350g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2
アクセサリーなど小さいものや、雑貨や衣類のラッピングに便利なピロー型のギフトボックスです。両脇を折り込むだけで簡単にラッピングができます。再生紙を使用した環境配慮型商品です。
色クラフト
材質特殊板紙(未晒)
坪量(g/m2)310
商品券用 組立式 10枚入り 台紙付き
色白無地
質量(g/枚)-
円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。
材質紙管+特殊紙
タオルケット用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き
色白無地
バスタオル用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き
色白無地
PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。
材質PVC
シンプルなデザインなので、アレンジも楽しめます。
材質紙
寸法(mm)90×90×H90
1枚(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
シンプルなデザインなので、アレンジも楽しめます。
材質紙
寸法(mm)90×90×H90
1枚(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
上部に透明フィルムを貼った窓が付いているため、中身が見えます。
上のフタで開け閉めするため、入れ出しが容易です。
窓枠サイズ:35×25mm 10枚入り
色白無地
タイプキャストコートボール(裏白)315g/m2
中身を見せることができる透明素材のギフトボックスです。パッキンなどを敷きつめてギフトや商品を詰め合わせると効果的です。組立タイプ
材質PVC
組立簡単な無地ギフトボックス。アクセサリーに腕時計、ヘアゴムなどの雑貨類、小さな焼菓子のラッピングにもおすすめです。
材質再生紙
厚さ(g/m2)350
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
一般名刺が100枚入ります。 その他小物のギフトや仕分けにもおすすめです。 10枚入り
タイプファンシーペーパー250g/m2
質量(g/枚)14
サイズ(mm)内寸法 57×93×20
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
手のひらにのるくらいの小さくて可愛いギフトBOXです。フタと身が一体型の組み立てタイプです。手作りのアクセサリーやちょっとした小物を入れるのにおすすめです。非木材紙を使用した環境配慮型商品です。
材質特殊カード紙197.7g
大人カラーがギフトを引き立てるチャコールの無地グログランリボンです。すべりにくくハリがあり、リボンのループをふっくらと立ち上げる事ができます。アクセサリーボックスやショコラボックスのような小さいサイズのボックスにも使いやすい10mm幅のリボンです。
材質ポリエステル
幅(mm)10
色チャコール
長さ(m)20
1パック(1巻)
¥359
税込¥395
当日出荷
大人カラーがギフトを引き立てるモスグリーンの無地グログランリボンです。すべりにくくハリがあり、リボンのループをふっくらと立ち上げる事ができます。アクセサリーボックスやショコラボックスのような小さいサイズのボックスにも使いやすい10mm幅のリボンです。
材質ポリエステル
幅(mm)10
色モスグリーン
長さ(m)20
1パック(1巻)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
大人カラーがギフトを引き立てるスカーレットの無地グログランリボンです。すべりにくくハリがあり、リボンのループをふっくらと立ち上げる事ができます。アクセサリーボックスやショコラボックスのような小さいサイズのボックスにも使いやすい10mm幅のリボンです。
材質ポリエステル
幅(mm)10
色スカーレット
長さ(m)20
1パック(1巻)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
大人カラーがギフトを引き立てるサックスブルーの無地グログランリボンです。すべりにくくハリがあり、リボンのループをふっくらと立ち上げる事ができます。アクセサリーボックスやショコラボックスのような小さいサイズのボックスにも使いやすい10mm幅のリボンです。
材質ポリエステル
幅(mm)10
色サックスブルー
長さ(m)20
1パック(1巻)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
大人カラーがギフトを引き立てるクリーム色の無地グログランリボンです。すべりにくくハリがあり、リボンのループをふっくらと立ち上げる事ができます。アクセサリーボックスやショコラボックスのような小さいサイズのボックスにも使いやすい10mm幅のリボンです。
材質ポリエステル
幅(mm)10
色クリーム
長さ(m)20
1パック(1巻)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
窓の開いた小さいサイズの耐水加工を施したギフトボックスです。カラフルなマカロンや、バターサンドなど、普通の焼き菓子とは一味違う見た目にしたいお菓子を入れて高級に見せたり、アクセサリーなどの小物を入れていただくのもオススメです。高級感のあるデザインで、小ぶりながらもギフト感のあるラッピングが仕上がります。
材質紙
サイズSS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×28×70
厚さ(g/m2)210
1パック(30枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V消費電流 = 1mA電源 = メイン寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz動作温度 Min = 0℃IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
関連キーワード