Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質スチール・ユニクロ
寸法H(mm)68
寸法D(mm)25
寸法W(mm)21
安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
色クリア
材質透明樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)16×16×1.6t
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材
付属品両面粘着シール
材質半透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用
材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂
板厚(mm)(対応ガラス)5~8
ねじ規格M5(0.8P)
用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)
色ホワイト
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)19×19×1.6t
色クローム
材質スチール
厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
厚さ(mm)3.2
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
長さ(mm)15
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)15
色ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥499
税込¥549
当日出荷
のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具
色クローム
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ナット)真鍮
ねじサイズM3特殊ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PSF装着時振れ制御機能付き、チャンネルサポート・チャンネルペッカー用抜け止め。
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用抜け止め金具
材質SUS430
厚さ(mm)0.4
色ステンレス色
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●吸盤:ポリ塩化ビニル
寸法(mm)W22×H95×直径Φ40
開口寸法(mm)クリップ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
のみ寸:0限定(但しPSL加工、あるいはPH加工を施したブラケットはのみ寸:4限定となる)
用途Rタイプブラケット、および自動ロック式抜け止め標準装備ブラケット用振れ止めパーツ
材質ポリカーボネート
色透明
材質(本体)リカーボネート
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様ベッカー取付不可
材質スチール
厚さ(mm)3
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
適合3~10R
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥599
税込¥659
当日出荷
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
寸法(mm)357
色ホワイト
呼び350
角度(°)(腕金具)0.75アップ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥978
税込¥1,076
当日出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)
材質真鍮挽物
色クローム
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様一般コンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途販促ポスター・看板・演出用
定格電圧(V)100
セット内容LEDパネル本体+電源アダプター
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラインコンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約220
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型コンパクトサイズ
業界トップクラスの省エネ設計
材質スチール
色シルバー
消費電力(W)約2.1
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約137
全光束(Lm)約260
色温度(K)5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8
連結数(最大)16本
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
長さ(mm)(ユニット)240
消費電力(W)1.7
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約100
全光束(Lm)約185
色温度(K)3000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8
連結数(最大)22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
空気を入れて膨らませるエアPOP。遠くからでも目立つのでインパクト大です!。リアルなマグロで店内にシズル感を演出します。吊下げ用の紐通しリングが付いています。
材質軟質塩ビ
寸法(mm)(膨らまし前)約1100×670×10、(膨らまし後)約1200×600×610
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
材質真鍮押出成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)5~6
自動ロック式抜け止め付
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
色ホワイト
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様木下地専用、軽量用
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クッション
適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS
材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)5~10
仕様ブラケット装着不可
材質アルミ押出成型材
色クロームカラー(クローム近似色)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ブラケット装着不可
材質アルミ押出成型材
寸法(mm)2750
色クロームカラー(クローム近似色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質アルミ押出成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
色クローム
サイズ38
呼び寸法38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ