10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)20 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイラス アクティブタッチペン
用途iPad対応 仕様自動OFF機能:5分未使用時自動OFF 質量(g)15 対応機種iPadなど 寸法(cm)16.7×9.05Φ 充電方式USB-C 急速充電 先端径(Φmm)1.5 使用時間(時間)約9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
欠品中

マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。
用途アクティブタッチペン 適合【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代) 寸法(mm)長さ166×直径8.9 使用時間フル充電で約8~12時間 オートパワーオフ5分未使用時自動OFF ペン先長さ(mm)1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0 充電方式iPad側面に取り付け磁気充電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
欠品中

仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ●視野領域寸法:174 x 131.5mm●アクティブ領域:172 x 129.5mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:172mm●アクティブ領域幅:129.5mm●外寸高さ:188.9mm●外寸幅:141.7mm●視野領域高さむ:174mm●視野領域幅:131.5mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

仕様視野領域対角線サイズ:15.1インチ●視野領域寸法:309 x 233mm●アクティブ領域:307.1 x 231.1mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:307.1mm●アクティブ領域幅:231.1mm●外寸高さ:332.9mm●外寸幅:248.9mm●視野領域高さむ:309.09mm●視野領域幅:233.09mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38,420 税込42,262
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様視野領域対角線サイズ:10.4インチ●視野領域寸法:219.8 x 166.8mm●アクティブ領域:212.1 x 159.3mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:212.1mm●アクティブ領域幅:159.3mm●外寸高さ:238.8mm●外寸幅:188.5mm●視野領域高さむ:219.8mm●視野領域幅:166.8mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
378,800 税込416,680
7日以内出荷

仕様視野領域対角線サイズ:12.1インチ●視野領域寸法:250 x 188mm●アクティブ領域:246 x 185mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:246mm●アクティブ領域幅:185mm●外寸高さ:268mm●外寸幅:204mm●視野領域高さむ:250mm●視野領域幅:188mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様視野領域対角線サイズ:17.1インチ●視野領域寸法:342 x 273.2mm●外寸寸法:365.4 x 290.1mm●アクティブ領域:340 x 272.4mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:340mm●アクティブ領域幅:272.4mm●外寸高さ:290.1mm●外寸幅:290.1mm●視野領域高さむ:342mm●視野領域幅:273.2mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
42,370 税込46,607
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様視野領域対角線サイズ:2.7インチ 、 外寸寸法:74.00 x 41.86mm 、 アクティブ領域:62.41 x 30.41mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付) 、 タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン 、 アクティブ領域高さ:30.41mm 、 アクティブ領域幅:62.41mm 、 外寸高さ:41.9mm 、 外寸幅:74mm 、 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサ. このIDS 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサは、適切な抵抗膜タッチコントローラと組み合わせて使用されると、OLED / LCDディスプレイにタッチ機能を追加します。. 特長. 応答時間: 10 ms以下 10 → 100 gの作動圧力 動作温度: -20 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷