10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バートルカーゴパンツ
エコ商品
アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)。摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)。細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー。ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)。ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン
股下(cm)80 グリーンマーク認定
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

バートルエアーフィット
エコ商品
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク認定
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バートル半袖エアーフィット
エコ商品
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク認定
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バートルジャケット
エコ商品
アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)。摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)。細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー。ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)。ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン
グリーンマーク認定
1着
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.80 ( 1.76 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)30 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.55( 1.21 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)20 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)1.62 ( 3.57 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)60 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.30( 0.66 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)2.70 ( 5.95 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)100 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75MR-SP
エコ商品
タイト&ハイピッチアクション!SRと比べ延長されたリップは、潜行深度アップと更なるタイト&ハイピッチアクションを実現しました。その為、一段深いレンジに素早く潜行。バスのプロダクティブゾーン内で逃げ惑う小魚の様なアクションを演出し、捕食スイッチを刺激します。また、その特性からリッピングテクニック(ロッドワークによるストップ&ゴー)にも適しており、巻くだけではない多彩な誘いでバスのバイトを誘発できます。<重心移動システム>初代と同様に「よく飛ぶ」こともG.C.ミノーの特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。*Isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング) 全長(mm)75 自重(g)5 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)