6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

左官器具洗浄水処理セット アクト 動画あり
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの処理に有効なセット商品です。 分離剤で濁り成分を除去し、中和剤でアルカリ水を中和します。 現場での処理も簡単にできます。
用途左官器具洗浄時に発生するアルカリ性濁り水の処理 主な用途コンクリート 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下) セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 危険物の数量0.03kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

マイト工業株式会社中和剤
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離剤(左官器具洗浄水処理用) アクト 動画あり
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの濁り成分除去に有効な商品です。
用途左官器具洗浄時等に発生する濁り水の処理 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷