アクモキャンドル AQUMO CANDLE
少しの水分だけで光るLEDライトです。
スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。
一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています!
PL保険にも加入しています。(国内のみ)
火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。
1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。
雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。
「災害は忘れた頃にやってくる」
まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。
アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。
小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。
避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)
材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED
寸法(mm)約35×65.5×16.5
直径(Φmm)【LED】5
質量(g)約21
電圧(V)【LED】2.5~3.4
角度(°)【発光】30
電流(mA)【LED】0.1以上
使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下
電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)
光度(cd)【LED】17.5~22.8
動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 直進タイプは灯りが直進的で遠くを照らし、懐中電灯のように。移動の際に足元を照らし、物を探す時も便利です。
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 拡散タイプは周囲をまんべんなく照らし、ランタンのように。停電の際に食卓を照らし、階段やトイレでも活躍
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
水に浸すと長期間点灯する小型軽量の簡易ライトです。一日おきに約1mLの水に約2秒間漬けることで約一週間点灯します。乾燥した状態では5年間保存可能です。
種別(アクモキャンドル)
アズワン品番3-7843-01
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質ABS樹脂
質量(kg)注水前/2、注水後/4
出力電圧DC5.0V
最大電流(A)5ポート合計 5.0
出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213
保証期間5年(使用期限:10年)
アズワン品番7-4147-01
USBポート数5ポート
充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)280
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属)
外径×全長(mm)30×99
付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番397-5967
材質アルミ
質量(g)97
本体質量(g)50
使用電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)63
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119
連続使用時間(時間)約3(満充電時)
光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)約36(満充電)
検知方式明暗センサー
アズワン品番65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
充放電回数(回)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。
寝袋タイプだから体全体の熱を逃さず中で反射させることで暖かくお休みできます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に
材質アルミ蒸着PE
厚さ(mm)約0.026
色オレンジ
使用時寸法(mm)900×2100
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
世界初!!酸素を発生する革新的タオル。酸素発生装置により、火災発生時に煙や有毒ガスから命を守って避難できる、非常に重要な防災用具です。5層フィルター構造。天然溶液の生地使用。2~3秒で使用可能!
フィルター5層(レーヨン表地、KF94、活性炭入り素材)
1箱(20個)
¥90,000
税込¥99,000
5日以内出荷
緊急時の気温の変化や雨風から身を守る。寝袋タイプ。
材質PET(アルミ蒸着)
外形寸法(cm)約200×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥379
税込¥417
8日以内出荷
自由な長さで簡単結束!!
材質ナイロン 100%
長期備蓄のために開発されたトイレットペーパー。
変色・湿気・カビ・害虫などから保護するためパック加工を施し、1ロール通常品の約4倍の200m。
段ボールケースは8段積み上げ可能です。
船山品番7247587
1箱(200m×12ロール)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
キャッチコピー:ジェルワックスを切って飾るだけの簡単・安全なキャンドル作り!。商品説明:クリア・ピンク・ブルーの3色のジェルワックスでいろいろなデザインのキャンドルが作れます!
セット内容ガラス容器×1、キャンドル芯×2、ジェルワックス30g(クリア・ピンク・ブルー)×各1
材質ガラス、蝋、紙
寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63
荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
保存期間の長い保存水やレトルト食品など復旧までの待機に備えた8アイテム(14点セット)。持ち出す際に便利な持ち手付き。<ご使用上の注意>事前に内容物に不足がないかご確認ください。また、ご使用の際は使用方法の説明がある製品は記載内容に従いご使用ください。直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での保管はしないでください。品質保持期限が記載されている製品は期限内に飲食または使用してください。開封後はお早めにご飲食ください。各製品とも本来の目的以外で使用しないでください。
セット内容携帯用トイレ×3、タオル×1、ポケットティッシュ×3、保存水500ml×2、五目ごはん×1、カレーピラフ×1
種別待機用
質量(kg)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×73×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード