材質アクリル
色透明
外径(Φmm)5
エスコ品番EA440DM-5
全長(mm)1000
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質MA(アクリル)
長さ(m)1
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
長さ(mm)1000
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。
材質/仕上アクリル樹脂
色透明
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
材質アクリル
色透明
外径(Φmm)3
エスコ品番EA440DM-3
全長(mm)1000
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LEDY
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 17.2mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 17.2mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
極数1
レンズ色白
レンズ形状砲弾型
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
極数1
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
列数1
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
行数1
Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 6.4mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 14mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 14mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP
寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚
質量(g)11
アズワン品番64-7983-35
発光時間(時間)約8
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP
寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚
質量(g)11
アズワン品番64-7983-34
発光時間(時間)約12
1枚
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 3。行 = 3。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 2.5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 10.71 x 11.6 x 14.6mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 1。行 = 1。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
シングルステーション、2.8 mm、強化硬質ライトパイプ、高さ10.0 mm、突出14.0 mm材質: ポリカーボネート製クリアライトパイプ、PC / ABS製ホワイトハウジング 1ステーションライトアングルライトパイプアセンブリ スナップ式パネル取り付け機能
仕様構成 = ライトアングル長さ = 17mm寸法 = 17 x 12.3 x 9.6mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 5 x 17mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 2.8mmシリーズ = RLP1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード