6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番128-4959 透明 質量(g)201 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ)アクリル 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)505 幅(mm)505 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.2 高さ(mm)101 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)505 幅(mm)505 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.2 高さ(mm)101 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠。カジュアルな和の空間におすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 フレーム白木 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)505 高さ(mm)101 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 長さ(mm)505 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2.5 使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応) 粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 再生紙使用マーク適合
1セット(16枚)ほか
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)