57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。 トラスコ品番856-2112 適合替刃BM-2P
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 外径公差(mm)±0.5 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホワイトサムENDOアクリル丸板
デコレーションやケーキトレーとして使用できます。
材質アクリル 板厚(mm)3
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R) 公差外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)490 端面加工面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適しています。 板厚の均一性に優れています。(厚さ精度は±10%以内) 溶剤(接着液)の浸透がよく、接着性に優れています。また熱曲げ加工性もしやすく、ボックスケース類の作成に最適です。
用途標示板・広告板・ボックス・ディスプレイ・テーブルマット・ガラスの代用など幅広くご利用いただけます。 透明 厚さ(mm)3 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法アクリル樹脂をローラーで押出しで製造しています。その為、厚みが均一になります。
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm)75×290×30 電圧(V)100 消費電力(W)50 有効幅(mm)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷


品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類文字用 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BVASKLED-B2K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)551 質量(kg)6.5 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)360
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

BVASKLED-B2R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=34W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)551 質量(kg)10.8 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)485
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=24W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)764 質量(kg)10.5 ブラック 高さ(mm)1275 奥行(mm)450
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

BVASKLED-A1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A1片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=19W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)630 質量(kg)8 ブラック 高さ(mm)1080 奥行(mm)405
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

BVASKLED-A1R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A1両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=38W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)630 質量(kg)13.9 ブラック 高さ(mm)1080 奥行(mm)540
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

BVASKLED-A1LR-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=38W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)630 質量(kg)13.3 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)485
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

VASKLED-A1R-KSET バリウススタンド看板LED A1両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=38W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1080 質量(kg)13.9 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)540
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

BVASKLED-A1LK-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=19W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)630 質量(kg)7.6 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)360
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

VASKLED-B2K-KSET バリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)6.5 シルバー 高さ(mm)551 奥行(mm)360
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

VASKLED-A1K-KSET バリウススタンド看板LED A1片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=19W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1080 質量(kg)8 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)405
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

VASKLED-A1LR-KSET バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=38W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)13.3 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)485
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

BVASKLED-A2K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=5400Lux、使用電力=13W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)456 質量(kg)4.8 ブラック 高さ(mm)790 奥行(mm)320
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

BVASKLED-A2R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=5400Lux、使用電力=26W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)456 質量(kg)8.3 ブラック 高さ(mm)790 奥行(mm)415
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

BVASKLED-B1R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=48W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)764 質量(kg)18.5 ブラック 高さ(mm)1275 奥行(mm)650
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

VASKLED-B2R-KSET バリウススタンド看板LED B2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=34W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)10.8 シルバー 高さ(mm)551 奥行(mm)485
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

VASKLED-B1R-KSET バリウススタンド看板LED B1両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=48W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1275 質量(kg)18.5 シルバー 高さ(mm)764 奥行(mm)650
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

VASKLED-A2K-KSET バリウススタンド看板LED A2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=5400Lux、使用電力=13W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)790 質量(kg)4.8 シルバー 高さ(mm)456 奥行(mm)320
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷