材質アクリル
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
仕様3点セット
セット内容大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質アクリル
板厚(mm)3
TKG品番9-1712-1701
TKG品番(2017)6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質アクリル
色透明
板厚(mm)3
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚
耐荷重(kg)1
アクリルディスプレイコの字展示台。
ディスプレイの定番。
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
素敵な空間を演出します。
材質アクリル
板厚(mm)4
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
アクリル製コの字型ディスプレイ 商品の展示などににお使い出来ます
材質アクリル製
アズワン品番4-036-14
材質PMMA(アクリル)
内寸法(mm)211×245×183(カバー間口)
1枚
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)9
材質透明アクリルt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×250×100
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
シャープなグレー色のスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたコの字ラック。高級感を演出します。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)3
パイプ寸法(mm)10角
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
厚さ(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×45
材質透明アクリルt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:300×155×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質透明アクリルt5
寸法(mm)本体:H180、下段:150×75、中段:165×75、上段:180×75、1段の高さ:H60
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可
幅(mm)45
全長(mm)1333
高さ(mm)95
備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。
本体アルミ・白色塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
適正電圧(V)100
パネルアクリル・乳白色
LED交換不可
調光範囲約1~100%
AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)120
幅(mm)120
質量(kg)0.4
奥行(mm)117
付属品LED照明
材質(フレーム)アルミ/アルマイト仕上、(天板・側板)アクリル/乳白
天板厚さ(mm)(天板・側板)5
フレーム幅(mm)900
フレーム高さ(mm)250
フレーム奥行(mm)900
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
関連キーワード